Plastmasas rāmja enkurs SHARK® UR No cinkota tērauda
Plastmasas rāmja cinkota tērauda enkurs SHARK UR
DĪBELIS-AR-SKRŪVI-AW30-(A2K)-30/10-8X80
Izstr. nr. 5912808403
EAN 4065746280280
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Plastmasas rāmja enkurs ar visaptverošu ETA novērtējumu mūrim, gāzbetonam un betonam. Ar gremdgalvas skrūvi, kas izgatavota no cinkota tērauda
- Daļa no SHARK® UR izstrādājumu klāsta, kas ir pārbaudīta saistībā ar vairāk nekā 100 būvmateriāliem kā daļa no ETA-08/0190!
- SHARK® UR 8 un 10 rāmju enkuri ir pārbaudīti un apstiprināti pavisam 105 dažādiem pamatmateriāliem. Papildus betonam un gāzbetonam vairāki ķieģeļi ir iekļauti jaunākajā visaptverošākajā ETA izvērtējumā, tostarp viengabala un perforētie ķieģeļi, dobi un viengabala kalcija silikāta bloki, viengabala un perforētie betona ķieģeļi un dobi vieglbetona bloki
- Enkura pārdomātā forma nodrošina to, "zobi" izplešas četros virzienos un iespiežas tieši pamatmateriālā
- Stiprinājums, izmantojot berzes bloķēšanu starp enkura uzmavu un pamatmateriālu
- Enkura uzmava izgatavota no kvalitatīva poliamīda
- Tūlītēja slodzes nestspēja - nav jāgaida
- Ļoti spēcīga pretrotācijas bloķēšana
- Augsta slodzes nestspēja, jo notiek izplešanās visos četros virzienos
- Uzlabota slodzes pārnese, izmantojot vienmērīgu, nepārtrauktu slodzes sadalījumu visā izplešanās zonā
- Iedzīšanas atdure novērš enkura priekšlaicīgu izplešanos uzstādīšanas laikā
- Mazāk uzstādīšanas darbu, jo enkura uzmava un īpašā skrūve ir iepriekš samontētas
- Uzlabota slodzes pārnese viengabala un dobos celtniecības materiālos
- SHARK-UR (cinkots tērauds, nerūsējošais tērauds): Eiropas tehniskais novērtējums ETA-08/0190
- Ekspertu ziņojums par ugunsizturības kategoriju uguns iedarbības laikā
Izmantošanas joma
- SHARK-UR (cinkots tērauds, nerūsējošais tērauds): Eiropas tehniskais novērtējums ETA-08/0190
- Ekspertu ziņojums par ugunsizturības kategoriju uguns iedarbības laikā
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Enkuru var izmantot ar Eiropas tehnisko izvērtējumu enkuriem nestrukturālās sistēmās, pamatojoties uz redundantu konstrukciju (piemēram, fasādes, piekaramie griesti utt.)
- SHARK UR, SHARK UR F var nostiprināt šādos pamatmateriālos: parasta svara betona mūra sienas (viengabala ķieģeļi, viengabala kalcija silikāta bloki, vertikāli perforēti ķieģeļi, dobi kalcija silikāta bloki, dobi viegla betona bloki, viengabala ķieģeļi un bloki, kas izgatavoti no vieglbetona, betona ķieģeļi) un gāzbetons
- Divi iegulšanas dziļumi norādītos būvmateriālos
- Uzstādīšanas temperatūra: Pamatmateriāla temperatūra: ≥ -20 °C
- Enkura uzmavas temperatūra: ≥ 0 °C
- Cinkoto skrūvi var izmantot ārpus telpām vai mitrās telpās (ar rūpīgu uzstādīšanu), ja zona ap skrūves galviņu ir aizsargāta pret mitrumu vai lietu, lai nodrošinātu, ka enkura kātam nevar piekļūt mitrums. Pastāvīgi elastīgs hermētiķis (piemēram, izstr. Nr. 0892075350) grants aizsargs un apakšējais pārklājums 500 ml
- Piemērots fasādes, griestu un jumta konstrukciju (no koka vai tērauda), koka siju, koka līstu, metāla balsteņu, metāla sliežu, piekaramo griestu, kabeļu kanālu, leņķa balsteņu, profilu, sienas skapju, plauktu utt. stiprināšanai.
- Stiprinājumi, kur vajadzīgs slodzes nestspējas pierādījums uguns iedarbības laikā
Instrukcijas
- Ar urbjmašīnu perforēti un dobi betona bloki ar rotācijas urbjmašīnu (bez āmura mehānisma)
- Urbšanas pārpalikumi jāizņem no urbšanas atveres, piemēram, ar caurpūtes sūkni, izstr. Nr. 0903990001
- Urbšana betonā ar sūcējurbi ietaupa laiku, jo nav jātīra urbums
Enkura diametrs | 8 mm |
Enkura garums (l) | 80 mm |
Maks. stiprinājuma augstums (t fix) | 30 mm |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 8 mm |
Urbums pievienojamā komponentā (d f) | 8,5 mm |
Ugunsizturības vērtējums | F30 |
Skrūves diametrs | 6 mm |
Skrūves garums | 85 mm |
Skrūves materiāls | Tērauds |
Iekšējā piedziņa | AW30 |
Skrūves virsma | Cinkots |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Urbuma dziļums (h 0) | 80 mm |
Urbuma dziļums (h 1) | 60 mm |
Min./maks. armatūras augstums (t fix) | 10-30 mm |
Apstiprinājums | ETA-08/0190 |
| Mūris4): ETA-08/0190, enkuri liekā nestrukturālā sistēmā (temperatūras diapazons 50 °C2)/80 °C3). Lai iegūtu informāciju par citiem akmens veidiem, neapstrādātu blīvumu, minimālo spiediena spēku vai temperatūras diapazoniem, skatiet apstiprinājumu ETA-08/0190 | ||||
| Pamatmateriāls | Ķieģeļu formāts [mm] | Neapstrādātā blīvuma klase [kg/dm3] | Minimālā spiedes izturība [N/mm2] | Fperm [kN]5) (atsevišķiem enkuriem vai enkuru grupai) SHARK® UR 8 |
| Mūra ķieģelis Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 × 115 × 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
| 36 | 1,14 | |||
| Viengabala smilškaļķu ķieģelis KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 × 115 × 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,0 | |||
| Parasta svara viengabala betona ķieģelis Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 × 115 × 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,00 | |||
| Vertikāli perforēts ķieģelis HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 piemēram, Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 × 115 × 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
| 12 | 0,26 | |||
| 20 | 0,43 | |||
| Vertikāli perforēts ķieģelis POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 × 300 × 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
| Vertikāli perforēts ķieģelis POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 × 356 × 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,57 |
| Dobs smilškaļķu ķieģelis KSL6), EN 771-2, DIN 106-1, piemēram, Xella | ≥ 2DF (≥ 240 × 115 × 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,57 |
| 12 | 0,71 | |||
| 16 | 0,71 | |||
| ≥ 8DF (≥ 249 × 240 × 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,26 | |
| 12 | 0,34 | |||
| 16 | 0,43 | |||
| Dobs vieglbetona bloks 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516), piemēram, Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 × 240 × 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,10 |
| 4 | 0,26 | |||
| 6 | 0,34 | |||
| Dobs vieglbetona bloks Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 × 240 × 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
| 4 | 0,34 | |||
| Gāzbetons AAC | 2 | 0,14 | ||
| 7 | 0,85 | |||
| 2) Maksimālā ilgtermiņa temperatūra 3) Maksimālā īstermiņa temperatūra 4) Lai iegūtu informāciju par citiem akmens veidiem, neapstrādātu blīvumu, minimālo spiediena spēku vai temperatūras diapazoniem, skatiet apstiprinājumu ETA-08/0190 5) Akmens forma jāsalīdzina ar apstiprinājumu ETA-08/0190 6) Ja urbšanas atvere ir izveidota ar triecienu vai āmuru, pieļaujamā slodze jānosaka, veicot konstrukciju testus | ||||
| SHARK® UR 10 montāžas raksturīgās vērtības betonam un mūrim | ||
| Enkura diametrs [mm] | SHARK® UR 10 | |
| Nom. urbš. ∅ | d0 [mm] | 10 |
| Urbja grieznis ∅ | dcut ≤ [mm] | 10,45 |
| Urbuma dziļums | h1 ≥ [mm] | 80 |
| Dībeļa iestrādes dziļums | hnom [mm] | 70 |
| Urbums stiprinājuma daļā | df ≤ [mm] | 10,5 |
| Betons: ETA-08/0190, enkuri liekā nestrukturālā sistēmā | ||||
| Enkura diametrs [mm] | SHARK® UR 8 | |||
| Centrālā stiepes slodze1) atsevišķiem enkuriem vai enkuru grupai | Nperm = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,6 | |
| 50 °C2)/80 °C3) | 1,4 | |||
| Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 2,4 (2,1) | ||
| 50 °C2)/80 °C3) | 2,0 | |||
| Bīdes slodze1) atsevišķiem enkuriem vai enkuru grupai | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 3,37 | 3,16 | |
| No cinkota tērauda | ||||
| A4 nerūsējošais tērauds | ||||
| 1) Ir ņemti vērā pretestības daļējie drošības koeficienti atbilstoši apstiprinājuma prasībām, un daļējs iedarbības drošības koeficients γF = 1,4. Lai iegūtu informāciju par stiepes slodzes un šķērsvirziena slodzes kombināciju, skatiet ETAG 020 C pielikumu 2) Maksimālā ilgtermiņa temperatūra 3) Maksimālā īstermiņa temperatūra | ||||
| SHARK® UR 8 montāžas raksturīgās vērtības betonam un mūrim | ||
| Enkura diametrs [mm] | SHARK® UR 8 | |
| Nominālais urbis∅ | d0 [mm] | 8 |
| Urbja grieznis ∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 |
| Urbuma dziļums | h1 ≥ [mm] | 80 |
| Dībeļa korpusa iegulšanas dziļums | hnom [mm] | 70 |
| Urbums piestiprināmā materiālā | df ≤ [mm] | 8,5 |
| Mūris4): ETA-08/0190, enkuri liekā nestrukturālā sistēmā (temperatūras diapazons 50 °C2)/80 °C3). Lai iegūtu informāciju par citiem akmens veidiem, neapstrādātu blīvumu, minimālo spiediena spēku vai temperatūras diapazoniem, skatiet apstiprinājumu ETA-08/0190 | ||||
| Pamatmateriāls | Ķieģeļu formāts [mm] | Neapstrādātā blīvuma klase [kg/dm3] | Minimālā spiedes izturība [N/mm2] | Fperm [kN]5) (atsevišķiem enkuriem vai enkuru grupai) SHARK® UR 10 |
| Ķieģelis Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 × 115 × 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
| 36 | 1,14 | |||
| Viengabala smilškaļķu ķieģelis KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 × 115 × 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,0 | |||
| Parasts viengabala betona ķieģelis Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 × 115 × 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,57 |
| 20 | 0,86 | |||
| 28 | 1,29 | |||
| Vertikāli perforēts ķieģelis HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 piemēram, Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 × 115 × 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
| 12 | 0,34 | |||
| 20 | 0,57 | |||
| Vertikāli perforēts ķieģelis POROTON T8-306), EN 771-1, Z-17.1-982 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 × 300 × 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
| Vertikāli perforēts ķieģelis POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 × 356 × 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,43 |
| Dobs smilškaļķu ķieģelis KSL6), EN 771-2, DIN 106-1, piemēram, Xella | ≥ 2DF (≥ 240 × 115 × 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,43 |
| 12 | 0,57 | |||
| 16 | 0,71 | |||
| ≥ 8DF (≥ 249 × 240 × 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,34 | |
| 12 | 0,43 | |||
| 16 | 0,57 | |||
| Dobs vieglbetona bloks 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516), piemēram, Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 × 240 × 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,09 |
| 4 | 0,17 | |||
| 6 | 0,26 | |||
| Dobs vieglbetona bloks Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 × 240 × 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
| 4 | 0,34 | |||
| Gāzbetons AAC | 2 | 0,21 | ||
| 7 | 0,88 | |||
| 2) Maksimālā ilgtermiņa temperatūra 3) Maksimālā īstermiņa temperatūra 4) Lai iegūtu informāciju par citiem akmens veidiem, neapstrādātu blīvumu, minimālo spiediena spēku vai temperatūras diapazoniem, skatiet apstiprinājumu ETA-08/0190 5) Akmens forma jāsalīdzina ar apstiprinājumu ETA-08/0190 6) Ja urbšanas atvere ir izveidota ar triecienu vai āmuru, pieļaujamā slodze jānosaka, veicot konstrukciju testus | ||||
| Betons: ETA-08/0190, enkuri liekā nestrukturālā sistēmā | ||||
| Enkura diametrs [mm] | SHARK® UR 10 | |||
| Centrālā stiepes slodze1) atsevišķiem enkuriem vai dībeļu grupai | Nperm = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,0 | |
| 50 °C2)/80 °C3) | 1,0 | |||
| Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,6 | ||
| 50 °C2)/80 °C3) | 1,4 | |||
| Šķērsvirziena slodze1) atsevišķiem enkuriem vai dībeļu grupai | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 5,37 | 4,99 | |
| No cinkota tērauda | ||||
| A4 nerūsējošais tērauds | ||||
| 1) Ir ņemti vērā pretestības daļējie drošības koeficienti atbilstoši apstiprinājuma prasībām, un daļējs iedarbības drošības koeficients γF = 1,4. Lai iegūtu informāciju par stiepes slodzes un šķērsvirziena slodzes kombināciju, skatiet ETAG 020 C pielikumu 2) Maksimālā ilgtermiņa temperatūra 3) Maksimālā īstermiņa temperatūra | ||||