Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Plastmasas rāmja enkurs, W-RD ar apmali, dabīgā krāsā - DĪB-(W-RD)-PLA-COLLAR-30-8X100
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Plastmasas rāmja enkurs, W-RD ar apmali, dabīgā krāsā - DĪB-(W-RD)-PLA-COLLAR-30-8X100 - 1

Plastmasas rāmja enkurs, W-RD ar apmali, dabīgā krāsā

DĪB-(W-RD)-PLA-COLLAR-30-8X100

Izstr. nr. 0912808104

EAN 4049557392851

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Plastmasas rāmja enkurs, W-RD ar apmali, dabīgā krāsā

Izstr. nr. 0912808104

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 150 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Lieliska pielietošana, pateicoties izplešanās četros virzienos un pretrotācijas fiksatoram

Uzstādīšana un uzklāšana


  • Uzstādīšana uz vietas atvieglo un paātrina uzstādīšanu

  • Laika ietaupījums, pateicoties tūlītējai nestspējai

  • Enkura uzmava praktiski negriežas, pateicoties zemam uzstādīšanas griezes momentam un izplešanās spēkam

  • Iedzīšanas atdure novērš enkura priekšlaicīgu izplešanos uzstādīšanas laikā

  • Var lietot ārā vai mitrās telpās kopā ar nerūsējošā tērauda skrūvi

  • Stiprinājums, izmantojot berzes bloķēšanu starp enkura uzmavu un pamatmateriālu


Veiktspēja un uzticamība


  • Spēcīga pretrotācijas fiksācija

  • Liela darba slodze, pateicoties izplešanai četros virzienos

  • Uzlabota slodzes pārnese, izmantojot vienmērīgu, nepārtrauktu slodzes sadalījumu visā izplešanās zonā


Materiāla īpašības


  • Enkura uzmava izgatavota no kvalitatīva poliamīda

  • Bez halogēna un silikona

  • Termiski stabils temperatūrā no -40 °C līdz +80 °C

  • Neuzkrītoša dabiska krāsa bez papildu krāsvielām vai pārklājumiem

Veiktspējas dati noteikti Würth pārbaudes laboratorijā

Piezīme
  • Skrūves garumam jāatbilst enkura garumam plus skrūves diametram

  • Izmantojiet koka vai skaidu plātņu skrūves bez optimizēta vītnes gala (urbšanas gals, pretvītne, gredzenveida vītne utt.)

Veiktspējas dati noteikti Würth pārbaudes laboratorijā

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Piemērots vieglām un vidējām slodzēm

  • Piemērota skapju, aizkaru sliežu, sienas plauktu, vieglu sienas skapīšu, pie sienas stiprināmu skapīšu, spoguļu, attēlu rāmju, kabeļu skapju, elektrisko slēdžu, izlietņu, koka siju, koka līstu, metāla sliežu, leņķa kronšteinu, profilu, informācijas zīmju u.c. nostiprināšanai.

  • Piemērota komponentu stiprināšanai kopā ar koka vai skaidu plātņu skrūvēm bez optimizēta vītnes gala (piemēram, urbšanas gals, pretvītne, gredzenveida vītne utt.)

  • Sekundārie stiprinājumi: Betons un pilngraudu un perforētu bloku mūris

  • Piemērots enkurošanai normāla svara betonā, mūra sienās (pilni ķieģeļi, pilngraudu kaļķa smilšakmens bloki, vertikāli perforēti ķieģeļi, dobi kaļķa smilšakmens bloki, dobi vieglbetona bloki, pilngraudu vieglbetona bloki)
Instrukcijas
  • Ar urbjmašīnu perforēti un dobi betona bloki ar rotācijas urbjmašīnu (bez āmura mehānisma)

  • No cauruma ir jāiztīra urbšanas atlikumi.

  • Uzstādīšanas temperatūra pamatmateriālā ≥ -20 °C

  • Enkura uzmavas uzstādīšanas temperatūra ≥ 0 °C

Enkura diametrs

8 mm

Enkura garums (l)

100 mm

Maks. stiprinājuma augstums (t fix)

30 mm

Nominālais urbja diametrs (d 0)

8 mm

Urbums pievienojamā komponentā (d f)

8,5 mm

Skrūves diametrs

6 mm

Urbuma dziļums (h 0)

80 mm

Iegulšanas dziļums (h nom)

70 mm

Urbuma dziļums (h 1)

80 mm

Veiktspējas dati
Enkura diametrs [mm] 6 8 8 10
Stiprināšanas dziļums hef [mm] 50 50 70 70
Pieļaujamā slodze1)
(stiepes, šķērsvirziena un slīpā vilce visos leņķos)
Betons Frec [kN] ≥ C20/251) 0,4 0,4 0,5 0,5
Viengabala ķieģelis Mz,
EN 771-1, DIN 105
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ Mz 361) 0,2 0,3 0,4 0,3
Viengabala smilškaļķu ķieģelis KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ KS 201) 0,4 0,4 0,5 0,5
Viengabala ķieģeli un viengabala bloki, kas izgatavoti no standarta betona
EN 771-3, DIN 18153
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ Vbn121) 0,4 0,4 0,6 0,6
Viengabala ķieģeli un viengabala bloki, kas izgatavoti no vieglbetona
EN 771-3, DIN V 18152-100
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ V41) 0,1 0,2 0,3 0,3
Vertikāli perforēts ķieģelis, HLz,
EN 771-1, DIN 105
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113)
Frec [kN] ≥ Hlz 201) 0,1 0,2 0,2 0,1
Dobs smilškaļķu ķieģelis KSL,
EN 771-2, DIN 106
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113)
Frec [kN] ≥ KSL 61) 0,1 0,2 0,4 0,4
Dobs bloks, kas izgatavots no vieglbetona 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 18151
≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241)
Frec [kN] ≥ Hbl 61) 0,1 0,2 0,1 0,3

Raksturīgās vērtības

Betons

Ass attālums

s ≥ [mm]

100 100 100 100

malas attālums

c ≥ [mm]

70 70 70 140

Minimālais komponenta biezums

hmin ≥ [mm]

100 100 100 100

Mūris

Ass attālums

s ≥ [mm]

250 250 250 250

malas attālums

c ≥ [mm]

100 100 100 100

Minimālais komponenta biezums

hmin ≥ [mm]

115 115 115 115

Nominālais urbja uzgaļa diametrs2)

d0 [mm]

6 8 8 10

Urbuma dziļums

h0 ≥ [mm]

60 60 80 80

Stiprinājuma dziļums3)

hnom ≥ [mm]

50 50 70 70

Atvere


pievienojamā komponentā

df ≤ [mm]

6,5 8,5 8,5 10,5
1) Ieteicamā slodze tika iegūta, izmantojot dībeļskrūvi ar gremdgalvu saskaņā ar standartu DIN 97 (izstr. Nr. 0157 0. …).
2) Ja urbšanas atvere perforētajā ķieģelī tiek izveidota ar perforācijas darbību, nestspēja samazinās.
3) Enkuri jānovieto tā, lai paplašinājuma daļa būtu nostiprināta akmens struktūrā.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija