Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Plus Quadro-L Vario perforatora urbis

Triecienurbis Plus Quadro-L Vario
URBIS-PER-PLUS-Q-LV-D20,0-L450-WL400MM
ZEBRA

Izstr. nr. 0648052045
EAN 4058794485950

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Plus Quadro-L Vario perforatora urbis

Izstr. nr. 0648052045
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
Ideāls risinājums pastiprinājumiem un cietiem materiāliem ar simetrisku, viengabalainu galvu, kurai ir četras griešanas malas, un četrām spirālveida Vario padeves spirālēm ar serdeņa pastiprinājumu

Ievērojami labāka saderība ar armatūru


Simetriskā 4×90° griezējmalas forma (līdz Ø 10 mm ar monolītu karbīda galvu) novērš urbja ieķeršanos vai nobīdi no centra, saskaroties ar, piemēram, armatūru.



Ievērojami ātrāka urbšana


Uzlabotā uzgaļa forma un asimetriski novietoti izciļņi uz griezējmalām nodrošina labāku saķeri.



Teicamas urbšanas īpašības visā kalpošanas laikā


  • Galvas forma, kas pielāgota urbja diametram

  • 5-16 mm: Viengabala karbīda elements - maksimāli palielināta stiprinājuma virsma ar tērauda korpusu nodrošina augstu stabilitāti.

  • 18-32 mm: Daudzdaļīgs karbīda elements ātrākai urbšanai un trīsdaļu konstrukcija, kas uzlabo vērpes spēku amortizāciju.


Ievērojami uzlabots urbšanas ātrums un putekļu noņemšana, vienlaikus nodrošinot labāku aizsardzību pret lūšanu


Vario spirālveida aizmugurējā daļa, kas ir šaurāka sākumā un platāka beigās, kā arī asāks leņķis spirāles galā nodrošina mazāku berzi, augstu stabilitāti un maksimālu trieciena enerģijas pārnesi.



Optimāla urbšana


Urbis ar četrām griezējmalām un četru spirāļu ģeometriju, kas nodrošina precīzu urbšanu.



Precīza urbšana


Īpašais pašcentrējošais uzgalis nodrošina ļoti precīzu punktu urbšanu.

Piezīme

Dzelzs armatūru drīkst caururbt tikai ar būvinženiera atļauju. Izmantojot garus urbjus, vispirms izurbiet ar tāda paša diametra īso urbi.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Urbšanas ātrums (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Darbības vienmērīgums (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Precizitāte (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Armatūras izturība (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Diametrs (Ø)

20 mm

Garums

450 mm

Darba garums

400 mm

Griezējmalu skaits

4 Stck(pcs)

Spirāļu skaits

4 Stck(pcs)

Instrumentu turēšanas ierīce

Saderība ar SDS-plus

Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Adapteris Iespraužamiem instrumentiem Plus/Max

PĀREJA-URB-PLUS/MAX

Paredzēts urbju uzgaļiem ar SDS-plus montāžas kātu un urbjmašīnām ar SDS-max piedziņas tapni