Plus Quadro-L Vario perforatora urbis
Triecienurbis Plus Quadro-L Vario
URBIS-PER-PLUS-Q-LV-D24,0-L450-WL400MM
ZEBRA
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ievērojami labāka saderība ar armatūru
Simetriskā 4×90° griezējmalas forma (līdz Ø 10 mm ar monolītu karbīda galvu) novērš urbja ieķeršanos vai nobīdi no centra, saskaroties ar, piemēram, armatūru.
Ievērojami ātrāka urbšana
Uzlabotā uzgaļa forma un asimetriski novietoti izciļņi uz griezējmalām nodrošina labāku saķeri.
Teicamas urbšanas īpašības visā kalpošanas laikā
- Galvas forma, kas pielāgota urbja diametram
- 5-16 mm: Viengabala karbīda elements - maksimāli palielināta stiprinājuma virsma ar tērauda korpusu nodrošina augstu stabilitāti.
- 18-32 mm: Daudzdaļīgs karbīda elements ātrākai urbšanai un trīsdaļu konstrukcija, kas uzlabo vērpes spēku amortizāciju.
Ievērojami uzlabots urbšanas ātrums un putekļu noņemšana, vienlaikus nodrošinot labāku aizsardzību pret lūšanu
Vario spirālveida aizmugurējā daļa, kas ir šaurāka sākumā un platāka beigās, kā arī asāks leņķis spirāles galā nodrošina mazāku berzi, augstu stabilitāti un maksimālu trieciena enerģijas pārnesi.
Optimāla urbšana
Urbis ar četrām griezējmalām un četru spirāļu ģeometriju, kas nodrošina precīzu urbšanu.
Precīza urbšana
Īpašais pašcentrējošais uzgalis nodrošina ļoti precīzu punktu urbšanu.
Dzelzs armatūru drīkst caururbt tikai ar būvinženiera atļauju. Izmantojot garus urbjus, vispirms izurbiet ar tāda paša diametra īso urbi.
Datu lapas(X)
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Darbības vienmērīgums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Precizitāte (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Armatūras izturība (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Diametrs (Ø) | 24 mm |
Garums | 450 mm |
Darba garums | 400 mm |
Griezējmalu skaits | 4 Stck(pcs) |
Spirāļu skaits | 4 Stck(pcs) |
Instrumentu turēšanas ierīce | Saderība ar SDS-plus |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!