Plus armatūras griezējs
REBBREAK-PLUS-D12-L300-WL250MM
Izstr. nr. 0648571230
EAN 4065746612951
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Ļoti izturīgs ar optimālu jaudas pārnesi, jo urbis ir izgatavots no viena gabala.
- Īpaši efektīvs un nemainīgi augsts griešanas ātrums visā kalpošanas laikā, pateicoties āmura darbībai.
- Īpaši ilgs kalpošanas laiks, pateicoties speciāli izstrādātajam volframa karbīdam.
- Viengabala volframa karbīda elements ar 4 griezējšķautnēm un 12 un 14 mm diametru novērš aizķeršanos aiz armatūras.
Uzmanību: Armatūras stieņus drīkst caururbt tikai ar būvinženiera atļauju.
Datu lapas(X)
Armatūras tērauda urbšanai
Pielietojums ar trieciena darbības funkciju
Diametrs (Ø) | 12 mm |
Garums | 300 mm |
Darba garums | 250 mm |
Griezējmalu skaits | 4 Stck(pcs) |
Instrumentu turēšanas ierīce | Saderība ar SDS-plus |