Pneimatiskā caurpūtes sprausla Ar sprādzi piekāršanai
Pneimatiskā caurpūtes sprausla, izturīgs alumīnija korpuss
PNEIMO-PILDSP-SERIES2000-12BAR-119MM
Izstr. nr. 071492 01
EAN 4053479058757
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Regulējams plūsmas ātrums
Gaisa plūsmas regulēšana, pagriežot vārpstu. Uzgalis ar 3 mm diametru nodrošina 360 l/min. maksimālo plūsmas ātrumu pie 6 bāru spiediena.
Mazs un praktisks
Īss 119 mm garums
Gatavs lietošanai
Iebūvētais 7,2 mm savienotājspraudnis nodrošina tiešu savienojumu ar saspiesta gaisa savienotāju.
Izturīga konstrukcija
Izturīgs alumīnija korpuss ar Perbunan blīvējumu.
Datu lapas(X)
Precīzai cilindra galvu, bremžu, vieglmetāla disku, instrumentu un citu daļu attīrīšanai no vaļīgiem netīrumiem.
Grieziet vārpstu pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Palielināma un samazināma gaisa plūsma.
Caurules garums | 57 mm |
Gaisa patēriņš | 360 l/min |
Maks. darba spiediens | 12 bar |
Sprauslas atveres diametrs | 3 mm |