Pneimatiska leņķa slīpmašīna DWS 125 plus
Pneimatiska leņķa slīpmašīna DWS 125 plus
SLĪPMAŠĪNA-PN-(DWS125 PLUS)
DWS125 PLUS
Izstr. nr. 07038560
EAN 4046778643403
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Jaudīga, praktiska iekārta slīpēšanai, griešanai un apstrādei
Silda rokas
Plastmasas korpuss
Ērts darbs bez piepūles
Kompakta konstrukcija, zems vibrācijas līmenis
Ātra un vienkārša diska nomaiņa
Vārpstas atduris
Bez izplūdes gaisa darba vietā
Izplūdes gaiss aizmugurē
Regulēšana bez instrumentiem
Aizsargpārsega regulēšana bez uzgriežņu atslēgas
Piezīme
- Regulāri lietojot, mašīna katru dienu viegli jāeļļo caur saspiesta gaisa pievadu. Ieteicams izmantot smidzināšanas eļļotāju.
- Komplektācijā nav iekļauts iespraužamais nipelis
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Starplikas diametrs | 125 mm |
Rotācijas ātrums | 10000 U/min(rpm) |
Izejas jauda | 600 W |
Darba spiediens | 6,3 bar |
Mašīnas svars | 1,6 kg |
Gaisa patēriņš | 113 l/min |
Min. šļūtenes iekšējais diametrs | 8 mm |
Garums | 255 mm |
Vītnes veids x darbvārpstas vītnes diametrs | M14 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!