Pneimatiska nejaušas darbības orbitālā slīpmašīna DTS 136C
Pneim. nejaušas darb. orbitālā slīpmašīna DTS 136C
ORBITĀLĀ-SLĪPMAŠĪNA-DTS 136C
Izstr. nr. 07037522
EAN 4045989779246
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Izturīgs instruments
Jaudīgs motors un gultnis ar aizsardzību pret putekļiem
Minimāla vibrācija nodrošina optimālus slīpēšanas rezultātus un nenogurdina operatoru
Savienojums ar 3 balansa punktiem
Optimāla pielāgošana slīpēšanas ieliktnim un papīra maiņa, neatvienojot pneimatisko gaisa ierīci
Maināma ātruma kontrole
Ārējai putekļu ekstrakcijai
Minimāla putekļu uzkrāšanās, pateicoties optimālai ekstrakcijas funkcijai darbā ar putekļsūcējiem vai stacionārām ekstrakcijas sistēmām
Ergonomiska konstrukcija un nevainojami ērta lietošana
Īpaši kompakta korpusa konstrukcija
Ir spēkā tālāk minētie nosacījumi. Orbitālais aplis = 2 slīpēšanas gājieni. Terminu lietojums ne vienmēr atbilst standartiem. Komplektācijā nav iekļauts iespraužamais nipelis
Datu lapas(X)
Smalkam slīpēšanas darbam un krāsu atlieku noņemšanai pirms pulēšanas. Īpaši piemērots instruments galdniekiem, logu un durvju speciālistiem, kā arī darbiniekiem mēbeļu nozarē
Slīpēšanas plāksnes diametrs | 150 mm |
Slīpēšanas gājiens | 2.5 |
Maks. brīvgaitas apgriezienu skaits | 12000 U/min(rpm) |
Izejas jauda | 186 W |
Darba spiediens | 6,3 bar |
Gaisa patēriņš | 113 l/min |
Mašīnas svars | 0,71 kg |
Savienojuma vītne | 5/16 collas – 24 UNF |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!