Pneimatiskā skavu/naglu pistole, DKN 3065 kombinācija
Pneimatiskais skavotājs + naglotājs, DKN 3065 kombinācija
PISTOLE-PN-(SKAV/NL)-DKN3065-COMBI
DKN3065 KOMBI
Izstr. nr. 07035560
EAN 4047376211810
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pārslēgšana starp atsevišķas aktivizēšanas un kontakta aktivizēšanas režīmu
Divu funkciju slēdzis
Dziļuma regulēšana bez instrumentiem
Ātra dziļuma regulēšana palīdz aizsargāt darba virsmas
Bez izplūdes gaisa darba vietā
Regulējama gaisa padeve
Viegla problēmu novēršana
Piekļuve bez instrumentu palīdzības, izmantojot skavošanas sviru
Viegls, ērta lietošana
Magnēzija korpuss
| Iespējamie skavu izmēri | Skavas platums | Skavas garums |
| Iespējamie T veida naglu izmēri | Naglas diametrs | Naglas garums |
| Iespējamie tapveida naglu bez galvas izmēri | Naglas diametrs | Naglas garums |
| Aptveres ietilpība | Skavas | T veida naglas |
| 10,7 mm | 30-67 mm | |
| 11,1 mm | 32-50 mm | |
| 11,2-11,7 mm | 32-67 mm | |
| 2,2 mm | 32-64 mm | |
| 2,5-2,7 mm | 44-64 mm | |
| 150 gab. | 100 gab. |
Datu lapas(X)
Saliekamo ēku būvniecība, interjera apdare, ģipša apmetuma plāksnes, ģipškartona plāksnes, apakšstruktūras, sausi būvdarbi, galdniecība, kokapstrāde, būvgaldniecība.
Kasetnes ietilpība | 150 Stck(pcs) |
Gaisa patēriņš uz triecienu | 1,609 l |
Mašīnas svars | 3,1 kg |
Pneimatiskais savienojums | R 1/4 collas |
Min./maks. darba spiediens | 5-8 bar |
Garums | 375 mm |
Platums | 100 mm |
Augstums | 330 mm |
Min. šļūtenes iekšējais diametrs | 9 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!