Pneimatiskais ātrais savienojums Bloķē vienā virzienā
Ātrais savienojums, pneimatiskais
SAV-QCKACTION-PN-BRS-7.2X6MM
Izstr. nr. 0699126
EAN 4099618298431
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Nominālais platums modelim 7.2 = 40 mm² ar šļūtenes savienojumu
- Savienojumu var izveidot dažās sekundēs
- Universālai lietošanai
- Noslēgta atbrīvošanas uzmava, tāpēc iekšpusē nav netīrumu
- Rūdītas fiksācijas tapas, tāpēc nodilumizturīgas
- Var izmantot kopā ar tērauda nipeļiem
- Aizsardzība pret koroziju
- Misiņa sakabes daļas, vienkāršas
- No nerūsējošā tērauda izgatavotas atsperes un atturgredzeni
- Darba spiediens 0-35 bāri
- Temperatūras izturība: no -20 °C līdz +100 °C
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
|  | |
| Var lietot ar šļūtenes iekšējo diametru | 6 mm | 
| Garums (L) | 55 mm | 
| Ārējais diametrs (D) | 27 mm | 
| Visu montāžas plākšņu platums (SW) | 21 mm | 
| Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -20 to 100 °C |