Pneimatiskais triecienskrūvgriezis DSS 1/2" X
Pneimatiskais triecienskrūvgriezis, DSS 1/2" X
SKRŪVMAŠĪNA-PN-DSS1/2IN-X
Izstr. nr. 07033130
EAN 4048539487509
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Izcila jaudas/svara attiecība 1/2" pneimatiskajam instrumentam
Atlaides griezes moments līdz 816 Nm, svars tikai 1,95 kg
Uzticamas augstas veiktspējas vērtības un ilgs kalpošanas laiks
Augstas kvalitātes divkārša āmura trieciena mehānisms un cilindrs ar unikālu 6 disku motoru
Optimāla un lietotājam ērta pielāgošana jebkuram darbam jebkurā laikā
4 posmu jaudas iestatījums ar ērtu labās/kreisās puses rotācijas vadību
Ērta lietošana un optimāla kontrole
Ergonomisks rokturis ar profesionālu pārslēgu
- Ieteicamais maksimālais bultskrūves izmērs: M16
- Triecienskrūvgrieži nav griezes momenta skrūvgrieži. Savienojumi, kuriem ir nepieciešams konkrēts griezes moments, pēc pievilkšanas ar triecienskrūvgriezi jāpārbauda ar griezes momenta mērierīci.
- Darbības griezes moments ir tāds, ko parasti sasniedz tipiskos darba apstākļos. Tas ir atkarīgs no ļoti mainīgiem apkārtējās vides apstākļiem (gaisa spiediens, šļūtenes diametrs, netīrības līmenis utt.).
- Regulāri lietojot triecienskrūvgriezi (piemēram, riepu apkopei), katru dienu ir jāiepilda neliels daudzums eļļas un ik mēnesi pa smērvielas iepildes nipeli jāpievieno aptuveni 2 spiednes gājieni zobratu smērvielas.
- Komplektācijā nav iekļauts iespraužamais nipelis
Datu lapas(X)
Apraksta veids | DSS 1/2” X |
Instrumentu turēšanas ierīce | 1/2 collas, ārējais kvadrāts |
Maks. darba griezes moments | 600 Nm |
Maks. atlaides griezes moments | 816 Nm |
Skaņas spiediena līmenis | 90,8 dB |
Vibrācija | 4,6 m/s² |
Darba spiediens | 6,3 bar |
Mašīnas svars | 1,95 kg |
Min. šļūtenes iekšējais diametrs | 8 mm |
Gaisa patēriņš | 125 l/min |
Savienojuma vītne | 1/4 collas |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!