Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Pneimatiskais vienpusējais kniedētājs PNG 316

RIVGUN-PN-(PNG 316)-6,3BAR-3/16IN

Izstr. nr. 0703937316

EAN 4053479082622

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Pneimatiskais vienpusējais kniedētājs PNG 316

Izstr. nr. 0703937316
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
Jaudīgi un izturīgi pneimatiskie kniedētāji, kas nodrošina nepārspējamu veiktspēju, strādājot ar melnajiem un krāsainajiem metāliem.

Vienkārša konstrukcija


Viegla apkope



Ātrās izlaišanas gaisa vārsts ļauj cilindram ātri atgriezties sākuma stāvoklī, nodrošinot ātru montāžas procesu


Novērš pārslodzi, pagarinot instrumenta kalpošanas laiku.



Ātra kniežu galu atbrīvošana


Caurspīdīga tvertne ar atverēm



Ilgs kalpošanas laiks


Izturīgs hromēta tērauda uzgalis un mēlīte, izturīgas alumīnija lējuma detaļas



Komplektā ietilpst uzgaļi 3/32, 1/8, 5/32 un 3/16 collu (2,4; 3,2; 4 un 4,8 mm) kniedēm

Piezīme
  • Mainot uzgali, jānomaina arī spīļu korpuss, priekšējā spīļu daļa, spīles, spīļu bīdītājs un tā atspere.

  • Regulāri lietojot, ierīce katru dienu viegli jāeļļo caur saspiesta gaisa pievadu. Ieteicams izmantot smidzināšanas eļļotāju.

  • Komplektācijā nav iekļauts iespraužamais nipelis.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Lieliski piemērots piekabju paneļiem, numura zīmēm un jebkādiem paneļu montāžas darbiem

Darba spiediens

6,3 bar

Min./maks. darba spiediens

5-7 bar

Gājiena garums

11/16 in

Garums

292 mm

Platums

12 mm

Augstums

358 mm

Min./maks. kniedes diametrs

0-3/16 in

Apraksta veids

1/4'' Air Riveter

Gaisa patēriņš uz triecienu

220 l

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija