Pneimatiskās šļūtenes rullis
Pneimatiskās drošības šļūtenes rullis DSA-S
IEVEL-PNCAUR-(DSA 11-S)-1/4IN-8MM-L11M
Izstr. nr. 069908011
EAN 4056807594118
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Praktiska drošības šļūtenes spole ar augstas kvalitātes poliuretāna šļūteni gādā par kārtību un drošību darba vietā
- Drošs un ērts darbs
- Ritināšanas laikā šļūtene tiek virzīta no kreisās uz labo pusi, tādējādi novēršot mezglu veidošanos
- Bremzēšanas funkcija līdz minimumam samazina netīši atbrīvotas šļūtenes nekontrolētas pārvietošanās risku
- Izturīgais, noslēgtais plastmasas korpuss aizsargā šļūteni un ritināšanas mehānismu no putekļiem un cita piesārņojuma
- Izteikta noturība pret saliekšanu, īpaši mazs svars un noturība pret eļļām un šķīdinātājiem
- Izcila darbība augstā un zemā temperatūrā
- Augstas kvalitātes poliuretāna (PUR) šļūtene
- Šļūtene ar augstu plūsmas kapacitāti un novatorisku savienojuma vārstu uz spoles
- Bez spiediena samazināšanas — uzlabota efektivitāte un samazinātas izmaksas
- Var montēt pie sienas, griestiem vai grīdas, jo montāžas kronšteins gādā par stingru stiprinājumu pie līdzenām virsmām
- Šļūteni var nomainīt, neatverot korpusu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Dizains | Ar R 1/4 collu ārējo vītni |
Šļūtenes garums | 11 m |
Iekšējās šļūtenes diametrs | 8 mm |
Padeves šļūtenes garums | 1,5 m |
Pneimatiskais savienojums | 3/8 collas BSP |
Šļūtenes garums (no aiztures lodes) | 25 cm |
Šļūtenes ārējais diametrs | 12 mm |
Maks. spiediens | 16 bar |
Platums | 496 mm |
Augstums | 397 mm |
Garums | 190 mm |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -20 to 60 °C |
Padeves šļūtenes iekšējais diametrs | 9,5 mm |
Padeves šļūtenes ārējais diametrs | 13,5 mm |
Korpusa materiāls | Plastmasa |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!