Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Pneimatiskās šļūtenes rullis

Pneimatiskās drošības šļūtenes rullis DSA-S
IEVEL-PNCAUR-(DSA 11-S)-1/4IN-8MM-L11M

Izstr. nr. 0699080111

EAN 4065746802055

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Pneimatiskās šļūtenes rullis

Izstr. nr. 0699080111
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
Praktiska drošības šļūtenes spole ar augstas kvalitātes poliuretāna šļūteni gādā par kārtību un drošību darba vietā
  • Drošs un ērts darbs

  • Ritināšanas laikā šļūtene tiek virzīta no kreisās uz labo pusi, tādējādi novēršot mezglu veidošanos

  • Bremzēšanas funkcija līdz minimumam samazina netīši atbrīvotas šļūtenes nekontrolētas pārvietošanās risku

  • Izturīgais, noslēgtais plastmasas korpuss aizsargā šļūteni un ritināšanas mehānismu no putekļiem un cita piesārņojuma

  • Izteikta noturība pret saliekšanu, īpaši mazs svars un noturība pret eļļām un šķīdinātājiem

  • Izcila darbība augstā un zemā temperatūrā

  • Augstas kvalitātes poliuretāna (PUR) šļūtene

  • Šļūtene ar augstu plūsmas kapacitāti un novatorisku savienojuma vārstu uz spoles

  • Bez spiediena samazināšanas — uzlabota efektivitāte un samazinātas izmaksas

  • Var montēt pie sienas, griestiem vai grīdas, jo montāžas kronšteins gādā par stingru stiprinājumu pie līdzenām virsmām

  • Šļūteni var nomainīt, neatverot korpusu
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Dizains

Ar R 1/4 collu ārējo vītni

Šļūtenes garums

11 m

Iekšējās šļūtenes diametrs

8 mm

Padeves šļūtenes garums

1,5 m

Pneimatiskais savienojums

3/8 collas BSP

Šļūtenes garums (no aiztures lodes)

25 cm

Šļūtenes ārējais diametrs

12 mm

Maks. spiediens

16 bar

Platums

190 mm

Augstums

308 mm

Garums

342 mm

Min./maks. temperatūras nosacījumi

-20 to 60 °C

Padeves šļūtenes iekšējais diametrs

9,5 mm

Padeves šļūtenes ārējais diametrs

13,5 mm

Korpusa materiāls

Plastmasa

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija