Pneimatiskās šļūtenes rullis
Pneimatiskās drošības šļūtenes rullis DSA-S
IEVEL-PNCAUR-(DSA 8-S)-1/2IN-13MM-L8M
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Drošs un ērts darbs
- Ritināšanas laikā šļūtene tiek virzīta no kreisās uz labo pusi, tādējādi novēršot mezglu veidošanos
- Bremzēšanas funkcija līdz minimumam samazina netīši atbrīvotas šļūtenes nekontrolētas pārvietošanās risku
- Izturīgais, noslēgtais plastmasas korpuss aizsargā šļūteni un ritināšanas mehānismu no putekļiem un cita piesārņojuma
- Izteikta noturība pret saliekšanu, īpaši mazs svars un noturība pret eļļām un šķīdinātājiem
- Izcila darbība augstā un zemā temperatūrā
- Augstas kvalitātes poliuretāna (PUR) šļūtene
- Šļūtene ar augstu plūsmas kapacitāti un novatorisku savienojuma vārstu uz spoles
- Bez spiediena samazināšanas — uzlabota efektivitāte un samazinātas izmaksas
- Var montēt pie sienas, griestiem vai grīdas, jo montāžas kronšteins gādā par stingru stiprinājumu pie līdzenām virsmām
- Šļūteni var nomainīt, neatverot korpusu
Datu lapas(X)
Dizains | Ar R 1/2 collas ārējo vītni |
Šļūtenes garums | 8 m |
Iekšējās šļūtenes diametrs | 13 mm |
Padeves šļūtenes garums | 1,5 m |
Pneimatiskais savienojums | 1/2 collas BSP |
Šļūtenes garums (no aiztures lodes) | 25 cm |
Šļūtenes ārējais diametrs | 18 mm |
Maks. spiediens | 10 bar |
Platums | 496 mm |
Augstums | 397 mm |
Garums | 190 mm |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -20 to 60 °C |
Padeves šļūtenes iekšējais diametrs | 13 mm |
Padeves šļūtenes ārējais diametrs | 18 mm |
Korpusa materiāls | Plastmasa |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!