Pneimatisks sprūdrata skrūvgriezis, DRS 1/2 collas
Pneimatiska tarkšķatslēga DRS 1/2 inch
TARKŠĶATSLĒGA-PN-DRS1/2IN
DRS1/2 ZO
Izstr. nr. 07038120
EAN 4038898339236
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Liela jaudas pārnese un izturība
Precīzas darbības planetārā pārnesumkārba
Gaiss neizplūst darba vietā
Izplūstošais gaiss tiek aizvadīts uz aizmuguri, prom no darba vietas
Pielāgojams konkrētam darbam
Ātrumu regulē ar iebūvētu vadības elementu
Novērš nejaušu pārregulēšanu
Iegremdēts labās/kreisās puses slēdzis
Savienojuma šļūtene nesamezglojas
Grozāms saspiestā gaisa savienojums
Nepieļauj netīrumu iekļūšanu
Gumijota sprūdmehānisma galva
Komplektā nav iestiprināmā uzgaļa
Datu lapas(X)
Instrumentu turēšanas ierīce | 1/2 collas, ārējais kvadrāts |
Maks. griezes moments | 70 Nm |
Garums | 270 mm |
Skaņas spiediena līmenis | 84 dB |
Darba spiediens | 6,3 bar |
Gaisa patēriņš | 110 l/min |
Min. šļūtenes iekšējais diametrs | 9 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!