Pneimatisks trieciena skrūvgriezis 1" Premium Power
Pneimatiska trieciena uzgriežņu atslēga DSS 1 inch Premium Power
IMPSCRDRIV-PN-DSS-1IN-PREMIUM-POWER
MASTER
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Izplūstošais gaiss tiek virzīts prom no darba vietas
Neļauj pacelt putekļus un netīrumus uz riteņa loka
Uzticamas maksimālās veiktspējas vērtības un ilgs darbmūžs
Augstas kvalitātes, divkāršs trieciena mehānisms un cilindrs ar līdzsvarotu 6 disku motoru
Ērti izmantojams, ar neslīdošu rokturi, optimālu vadību un zemu trokšņa līmeni
Ļoti ergonomisks mīksts rokturis ar jutīgu mēlīti un iebūvētu klusinātāju
Optimāla un lietotājam ērta pielāgošana jebkuram darbam jebkurā laikā
Trīspakāpju jaudas iestatījums gan pulksteņrādītāju kustības virzienā, gan pretēji tam
- Maks. ieteicamais skrūves diametrs: M38.
- Trieciena skrūvgrieži nav griezes momenta skrūvgrieži Savienojumi, kuriem ir nepieciešams konkrēts griezes moments, pēc pievilkšanas ar trieciena skrūvgriezi jāpārbauda ar griezes momenta mērierīci
- Regulāri lietojot trieciena skrūvgriezi (piemēram, riepu apkopei), pa gaisa ieplūdes atveri katru dienu jāiepilda neliels daudzums eļļas un ik mēnesi pa smērvielas iepildes nipeli jāpievieno aptuveni divi gājieni zobratu smērvielas.
- Iespraužamais uzgalis komplektā nav iekļauts
Datu lapas(X)
Apraksta veids | DSS 1" premium power |
Instrumentu turēšanas ierīce | 1 collas ārējais kvadrāts |
Maks. darba griezes moments | 1850 Nm |
Maks. atlaides griezes moments | 2712 Nm |
Skaņas spiediena līmenis | 106 dB |
Vibrācija | 13.4 m/s² |
Darba spiediens | 6.3 bar |
Mašīnas svars | 8,1 kg |
Min. šļūtenes iekšējais diametrs | 13 mm |
Gaisa patēriņš | 255 l/min |
Savienojuma vītne | 1/2 collas |
Garums x platums x augstums | 493 x 165 x 183 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!