Pneimatisks triecienskrūvgriezis, DSS 1/2 collas Premium Power
Pn. triecienskrūvgr., DSS 1/2 collas Premium POWER
IMPSCRDRIV-PN-DSS-1/2IN-PREMIUM-POWER
Izstr. nr. 57143010
EAN 4053479552019
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Augstas kvalitātes trieciena skrūvgriezis izturīgā plastmasas korpusā ar stikla šķiedras armatūru, augstu veiktspēju un uzlabotiem parametriem
- Izcila jaudas un svara attiecība
- Maks. 1321 Nm atbrīvošanas griezes moments ar 1,98 kg svaru
- Uzticamas maksimālās veiktspējas vērtības un ilgs darbmūžs
- Augstas kvalitātes, divkāršs trieciena mehānisms un līdzsvarots cilindrs ar 6 disku motoru
- Četrpakāpju jaudas iestatījums ar ērtu, vienai roka slēdzamu virzienmaiņu nodrošina optimālu, lietotājam ērtu pielāgošanu konkrētam darbam
- Ērti izmantojams, ar neslīdošu rokturi, optimālu vadību un zemu trokšņa līmeni
- Ļoti ergonomisks mīksts rokturis ar jutīgu mēlīti un iebūvētu klusinātāju
Piezīme
- Ieteicamais maks. skrūves izmērs: M16
- Trieciena skrūvgrieži nav griezes momenta skrūvgrieži Savienojumi, kuriem ir nepieciešams konkrēts griezes moments, pēc pievilkšanas ar trieciena skrūvgriezi jāpārbauda ar griezes momenta mērierīci
- Regulāri lietojot trieciena skrūvgriezi (piemēram, riepu apkopei), pa gaisa ieplūdes atveri jāiepilda neliels daudzums eļļas un ik mēnesi pa smērvielas iepildes nipeli jāpievieno aptuveni divi spiednes gājieni zobratu smērvielas.
- Iespraužamais uzgalis komplektā nav iekļauts
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Apraksta veids | DSS 1/2" premium power |
Instrumentu turēšanas ierīce | 1/2 collas, ārējais kvadrāts |
Maks. darba griezes moments | 835 Nm |
Maks. atlaides griezes moments | 1321 Nm |
Skaņas spiediena līmenis | 80,6 dB |
Vibrācija | 7,78 m/s² |
Darba spiediens | 6,3 bar |
Mašīnas svars | 1,98 kg |
Min. šļūtenes iekšējais diametrs | 10 mm |
Gaisa patēriņš | 139 l/min |
Savienojuma vītne | 1/4 collas |
Garums x platums x augstums | 184 x 66 x 180 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!