Pneimatisks triecienskrūvgriezis DSS 1/2 collas BASIC
Pneim. triecienskrūvgriezis. DSS 1/2 collas BASIC
TRIECIENPISTOLE-PN-(DSS 1/2 BASIC)
Izstr. nr. 57143100
EAN 4062856953462
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzticams augstas kvalitātes triecienskrūvgriezis izturīgā plastmasas korpusā ar stiklšķiedras armatūru, augstu veiktspēju un uzlabotiem parametriem
- Izcila jaudas un svara attiecība
- Iekustināšanas griezes moments maks. līdz 1350 Nm pie 2,0 kg svara
- Uzticamas maksimālās veiktspējas vērtības
- Augstas kvalitātes, divkāršs trieciena mehānisms un cilindrs ar līdzsvarotu 7 lāpstiņu motoru
- Četrpakāpju jaudas iestatījums ar ērtu, vienai rokai slēdzamu virzienmaiņu nodrošina optimālu, lietotājam ērtu pielāgošanu konkrētam darbam
- Ērts darbs, pateicoties neslīdošam rokturim ar optimālu kontroli
- Ļoti ergonomisks mīksts rokturis ar jutīgu mēlīti un iebūvētu trokšņu slāpētāju
Piezīme
- Ieteicamais maks. skrūves izmērs: M16
- Triecienskrūvgrieži nav dinamometriskās atslēgas. Savienojumi, kuriem ir nepieciešams konkrēts griezes moments, pēc pievilkšanas ar triecienskrūvgriezi jāpārbauda ar griezes momenta mērierīci.
- Regulāri lietojot triecienskrūvgriezi (piemēram, riepu apkopei), katru dienu pa gaisa ieplūdes atveri jāiepilda neliels daudzums eļļas un reizi mēnesī pa smērvielas iepildes nipeli jāpievieno aptuveni 2 spiednes gājieni zobratu smērvielas.
- Komplektācijā nav iekļauts iespraužamais nipelis
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Instrumentu turēšanas ierīce | 1/2 collas, ārējais kvadrāts |
Maks. darba griezes moments | 850 Nm |
Maks. atlaides griezes moments | 1350 Nm |
Skaņas spiediena līmenis | 93,8 dB |
Vibrācija | 11,65 m/s² |
Darba spiediens | 6,3 bar |
Mašīnas svars | 2 kg |
Min. šļūtenes iekšējais diametrs | 9 mm |
Gaisa patēriņš | 198 l/min |
Savienojuma vītne | NPT 1/4 collas |
Garums x platums x augstums | 175 x 70 x 200 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!