Poliestera soma, liela
Poliestera soma ar plecu siksnu
INSTR.SOMA WÜRTH LIELA
Izstr. nr. 071593 688
EAN 4045989633371
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Funkcionāla un izturīga poliestera instrumentu soma
- Dažādas kabatas instrumentu glabāšanai
- Izgatavota no neplīstoša auduma, izturīga pret ķīmisku vielu iedarbību un zemu temperatūru
- Izturīgi rāvējslēdzēji
- Polsterēts rokturis pārnēsāšanai
- Cieta PVC pamatne
- Noņemama plecu siksna
Piezīme
Soma tiek piegādāta tukša.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums x platums x augstums | 480 x 220 x 240 mm |
Materiāls | 100% poliesteris |
Krāsa | Pelēks, Melns, Sarkans |
Maks. kravnesība | 8 kg |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 500,000 g |
Min./maks. pleca siksnas garums | 77-127 mm |
Min. pleca siksnas garums | 77 mm |
Maks. pleca siksnas garums | 127 mm |