Polsterēta jaka “Craft”
Polsterēta jaka “Craft”
JAKA WATTIERT NEW CRAFT PELĒKA XL
Izstr. nr. M411211003
EAN 4251402739326
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Šī inovatīvā, stepētā jaka ir ideāli piemērota aukstam laikam. Modernais modelis ir piemērots jebkāda stila drēbju valkātājam.
- Silta, stepēta jaka
- 2 kabatas priekšpusē, krūšu kabata, iekšēja kabata, visām kabatām aizdare
- Priekšpusē noslēgta rāvējslēdzēja aizdare, zoda aizsargs, augsta apkakle
- Izturīgs audums uz elkoņiem
- Apakšmalā savelkama aukla un fiksators
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Melns |
Izmērs | XL |
Materiāls | 100% poliesteris |
Auduma m2 svars | 65 g |
Standarti | EN 14058 |
EN standarts | 14058 |
Polsterējums | 100% poliesteris |
Pildījuma pārklājuma svars uz m² | 310 g |
Mazgājams pie | 30°C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Ironing with low temperature, Neizmantot sauso tīrīšanu |