Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Pozidriv skrūvgriezis (PZ) ar sešstūra mehānisku ietveri - SKRŪVGRIEZIS-PZ3X150 Pozidriv skrūvgriezis (PZ) ar sešstūra mehānisku ietveri - SKRŪVGRIEZIS-PZ3X150
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Pozidriv skrūvgriezis (PZ) ar sešstūra mehānisku ietveri - SKRŪVGRIEZIS-PZ3X150 - 1
Pozidriv skrūvgriezis (PZ) ar sešstūra mehānisku ietveri - SKRŪVGRIEZIS-PZ3X150 - 2

Pozidriv skrūvgriezis (PZ) ar sešstūra mehānisku ietveri

Skrūvgr. PZ ar sešst. asmeņa uzgriež. atsl. adapt.
SKRŪVGRIEZIS-PZ3X150

Izstr. nr. 06134233

EAN 4038898271598

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Pozidriv skrūvgriezis (PZ) ar sešstūra mehānisku ietveri

Izstr. nr. 06134233
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
Mehāniska ietvere ar pulētu hromējumu, sešstūra pagarinājumu un divu komponentu rokturi

Eleganta konstrukcija no augšas līdz apakšai


  • Īpaši izturīga, sešstūra mehāniskā ietvere un pulēts hromējums

  • Uzlabota jaudas pārvade, pateicoties matējumam ar niķeļa pārklājumu, atlaidinātajam sešstūra pagarinājumam, kas paredzēts uzgriežņu atslēgām uz mehāniskās ietveres

  • Melns uzgalis, lai pēc iespējas labāk ietilptu skrūvē

  • Ātra pareizā izmēra noteikšana, izmantojot Würth krāsu kodu uz mehāniskās ietveres

  • Uzgalis ir apstrādāts saskaņā ar standarta ISO 8764-PZ prasībām PZ skrūvgriežiem


Lieliski ieguļas rokā


  • Divu komponentu rokturis ar stingru serdeni un mīkstu, neslīdošu virsmu darbam bez piepūles komfortabliem darba apstākļiem

  • Roktura apakšējā daļā esošā ātrās pagriešanas zona un stingrs materiāls ļauj ātri pagriezt skrūvgriezi ar rādītājpirkstu un īkšķi, tiklīdz skrūve ir vaļīga

  • Ātru un ērtu identifikāciju nodrošina mehāniskās ietveres simbols un izmērs, kas uzdrukāts uz roktura
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Gala izmērs

PZ3

Asmens garums (A)

150 mm

Roktura garums (B)

114 mm

Roktura platums (C)

38 mm

Visu montāžas plākšņu platums, skrūvgrieža gals

8 mm

Uzgriežņu atslēga

13 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija