Precīzais skrūvgriezis, ar plakanu rievojumu
Precīzais skrūvgriezis, ar rievojumu, Black Point
SKRŪVGRIEZIS-PREC-SL-0,30X1,5X40
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pagriežama centrēšanas galva ar lielu iedobumu pirkstam
Optimālam darbam pulksteņmeistara darba pozīcijā
Centrēšanas vāciņš ar skrūves simbolu un izmēru
Ātra un viegla identifikācija
Vairākkomponentu rokturis ar lielu, mīkstu satveršanas virsmu
Ērti un vienkārši lietojams
Ātrdarbīga rotācijas zona
Ātrai pagriešanai pilnas rokas pozīcijā
Hromēti asmeņi no īpaša rūdīta tērauda
Optimāla aizsardzība pret koroziju
Black Point gals
Precīza atbilstība
Asmens: Apļveida asmens, pulēts hromējums
Gals: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala izmērs | Ligzda |
Griezējmalas biezums x griezējmalas platums | 0,3 x 1,5 mm |
Asmens garums (A) | 40 mm |
Roktura garums (B) | 100 mm |
Galvas diametrs (C) | 20 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!