Precīzās mašīnbūves komplekts 29 gab.
Precīzas darbības skrūvgriežu komplekts, 29 gab.
SKRŪVGRIEZIS-PREC-SET-29PCS
Izstr. nr. 06134895
EAN 4050641835772
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Komplektā ir visi būtiskie precīzijas inženierijas uzgaļi, un komplekts ir ideāli piemērots visiem precīzajiem un saudzīgajiem skrūvēšanas darbiem
Komplektā ir visi uzgaļi, kas nepieciešami precīzijas un elektronikas inženierijai (mērinstrumentiem)
Komplektācija: 29 gabali:
- Skrūvgriezis ar uzgali, 4 mm savienojums, 1 gab.
- Uzgaļi: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15; rieva: 1,5, 2, 2,5, 3 mm; sešstūra: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 mm; PH 00, 0, 1, 2; trīs spārnu 1,5, 2; PZ 0, 1; zvaigzne: 1, 5–28 gab.
Piezīme
Uzgaļus notur atturgredzens, jo magnēti nav piemēroti elektronikas nozarē
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas jomaElektriķiem, modeļu veidotājiem, iekārtu uzstādītājiem u.c.
![]() | |
Vienību skaits sortimentā/komplektā | 29 Stck(pcs) |