Precīzo skrūvgriežu komplekts TX 7 gab.
Precīzo skrūvgriežu komplekts, TX, 7 gab., Black Point
SKRŪVGRIEZIS-PREC-SET-TX-7PCS
Izstr. nr. 06134891
EAN 4045727082911
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Optimālam darbam ar pulksteņiem
Pagriežama centrēšanas galva ar lielu iedobumu pirkstam
Ātra un viegla identifikācija
Centrēšanas vāciņš ar skrūves simbolu un izmēru
Ērti un patīkami lietot
Vairākkomponentu rokturis ar lielu, mīkstu satveršanas virsmu
Ātrai pagriešanai pilnas rokas pozīcijā
Ātrdarbīga rotācijas zona
Optimāla aizsardzība pret koroziju
Hromēti asmeņi no īpaša rūdīta tērauda
Precīza atbilstība
Black Point gals
Asmens: Apļveida asmens, pulēts hromējums
Komplektācija 7 gab.
TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15
Datu lapas(X)
Vienību skaits sortimentā/komplektā | 7 Stck(pcs) |
SCRDRIV-PREC-TX5X50
SCRDRIV-PREC-TX6X50
SCRDRIV-PREC-TX7X50
SCRDRIV-PREC-TX8X60
SCRDRIV-PREC-TX9X60
SCRDRIV-PREC-TX10X80
SCRDRIV-PREC-TX15X80
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena