Pretkorozijas aizsardzības pārklājums Zinc 300
Pretkorozijas laka “Zinc 300”
CINKS-300-KĀSJMS-500ML
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Izcila aizsardzība pret koroziju
- Ātri žūst.
- Izskats: Karsti cinkots
Var krāsot
- Krāsošanai piemērotas krāsas, kas satur PVC vai akrilātu (uz šķīdinātāja vai ūdens bāzes).
- Nedrīkst krāsot ar alkīda sveķiem (sintētisko sveķu krāsas).
Šie lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktās pārbaudes un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Daudzpusīgā pielietojuma, glabāšanas un apstrādes apstākļu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ja mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam savu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.
Datu lapas(X)
Tērauda konstrukcijas, kuģu būve, kalšana, atslēdznieku darbnīcas un transportlīdzekļu būvniecība.
Zinc 300 ir piemērots bojātu vietu blīvēšanai uz cinkotām virsmām un metināšanas šuvēm.
Nav paredzēts izmantot kā cinka putekļu gruntējumu īpaši sarūsējušas virsmas pretkorozijas aizsardzībai.
Virsmai jābūt tīrai, sausai un attaukotai. Uzklātajam slānim jābūt 1,5 reizes biezākam nekā karstās cinkošanas slāņa biezumam. Turklāt slāņiem ir jāpārklājas ar karstās cinkošanas slāni par vismaz 1 cm. Patēriņš: aptuveni 250-350 g/m uz pārklājumu.
Saturs | 500 ml |
Satura svars | 1045 g |
Ķīmiskā bāze | Fiksēti, metāliski cinka putekļi |
Krāsa | Sudraba krāsā |
Žūšanas laika nosacījumi | 20°C temperatūrā |
Min./maks. apstrādes temperatūra | -25 to 40 °C |
Maks. pilnīgas izžūšanas laiks | 3 d |
Min. cauržūšana | 2 d |
Žūšanas laiks | 15 min |
Cinka saturs krāsā | 65 % |
Cinka saturs sausā plēvē | 91 % |
Cinka tīrības pakāpe | 99 % |
Blīvums | 2,09 g/cm³ |
Blīvuma nosacījumi | 20°C temperatūrā |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 300 °C |
Min. saķeres izturība | 45 min |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 12 Month |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!