Pretslīdes līmlente
Pretslīdes līmlente GRIP
PRET SLĪDĒŠAN.BRĪDINĀJUMA LENTE 50MMX18M
Izstr. nr. 098559221
EAN 4053479975061
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pretslīdes aizsardzība
- Piemērota rūpnieciskam izmantojumam
- Piemērota izmantošanai ārtelpās un iekštelpās
Darba drošība
- Virsmu izveidei un aizsardzībai pret paslīdēšanas risku.
- Augsta pielipšanas spēja uz virsmām
- Izturīgs pret eļļu un ūdeni
- Viegla uzklāšana
Perfektā izmantošanas temperatūra ir apt. no +15 °C līdz 30 °C. Minētās tehniskās specifikācijas tiek panāktas pēc 24 stundu sasaistes perioda temperatūrā +23 °C.
Šie lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktās pārbaudes un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Produktam ir daudzpusīgs pielietojums, un to var glabāt un apstrādāt dažādos apstākļos, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrētā darba rezultātu. Ja mūsu klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā.
Datu lapas(X)
Uz visām gludām virsmām ar lielu gājēju un automobiļu satiksmi, piem., kravas automašīnas, autobusi, iekraušanai paredzētas virsmas, gājēju ietves, ražošanas un noliktavas telpas, publiskās ēkas, rampas, kāpnes, pakāpieni uz mašīnu tehniku, celtniecības automobiļi, krāni u. tml.
Pirms produkta izmantošanas virsmas jānotīra, jāpadara sausas un uz tām nedrīkst būt putekļi, smērvielas, eļļas un citi netīrumi. Noņemiet aizmugurē esošo plēvi no līmlentes un pielīmējiet pie virsmas, kas ir jāatzīmē vai jāpadara par neslīdošu.
Materiāls | PVC – polivinilhlorīds |
Garums | 18 m |
Platums | 50 mm |
Biezums | 0,9 mm |
Krāsa | Melns, Dzeltens |
Min./maks. apstrādes temperatūra | 0 to 35 °C |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi | 24 Month / no 10°C līdz 30°C |