Prettriecienu cepure
Aizsargcepure ar ventilācijas caurumiem
BEISBOLA CEPURE-EN812-ZILA
Izstr. nr. 0899200980
EAN 4047376044432
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Sportiska stila galvas aizsargs ar modernu beisbola cepures dizainu visām situācijām ar galvas traumu risku.
- Ārējais materiāls: 100% kokvilna
- Cietas plastmasas iekšējais korpuss
- Putuplasta polsterējums uz korpusa un iestrādāti ventilācijas caurumi komfortam
- Regulējama ar līplentes stiprinājumu
- Iestrādāta sviedru josla
- Pārklājums mazgājams 30°C temperatūrā
Piezīme
Prettriecienu cepures ir paredzētas valkātāja aizsargāšanai pret viegliem triecieniem un skrāpējumiem. Tās nenodrošina aizsardzību pret krītošu vai mestu priekšmetu vai kustīgu vai pakārtu kravu radīto ietekmi. Nekādā gadījumā prettriecienu cepuri nedrīkst valkāt rūpniecībā izmantojamas ķiveres vietā saskaņā ar EN 397.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Mehāniķiem, elektriķiem un iekārtu uzstādītājiem; automobiļu rūpniecībā; darbiem pie pacelšanas platformām, plauktiem un noliktavām; interjera dizaina darbiem un daudziem citiem izmantošanas veidiem. Visās situācijās, kad galva jāaizsargā pret triecieniem.
Krāsa | Tumši zils |
EN standarts | 812 |
Min./maks. izmērs | 54 cm-59 cm |