Prizmatisks ierievis, augsta profila DIN 6885, tērauds C 45 K, gluds, A forma
DIN 6885, tērauds, A forma
ĶĪLIS-PUSAP-DIN6885-C45C-A-8X7X35
Izstr. nr. 0410080735
EAN 4038898735267
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
Platums (b1) | 8 mm |
Augstums (h1) | 7 mm |
Garums (l1) | 35 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Gluds |
Forma | A |
DIN | 6885 |
Atbilstība RoHS | Jā |