- Ļoti efektīvas: 70 litru, nodrošina ātru un rentablu darbību
- Samazināta nepieciešamība izmantot pēcizplešanās palīglīdzekļus: mazāk pārplūdes līdz griezumam, samazināts putu zudums, minimāla rāmja slodze un mazāk netīrumu
- Plašs darba temperatūras diapazons (no -10 °C līdz +35 °C) garantē uzticamus rezultātus.
MEGAMAX izolācijas putu tehniskie dati:
- Lieliska siltumizolācija - 0,03 W/mK - smalkās šūnveida tekstūras dēļ
- Teicama saķere nozīmē drošu izolāciju ar dažādiem celtniecības materiāliem: betonu, ķieģeļiem, akmeni, koku, metālu, putuplastu, poliuretāna loksnēm, poliesteri un PVC
- Laba izturība pret nolietošanos, neuzsūc ūdeni un nepelē.
- Lieliska skaņas izolācija - 60 dB -, kas palielina komfortu un atbilst mūsdienu standartiem
- Novērš un bloķē spiedienu un vibrāciju konstrukcijās, piemēram, laikapstākļu ietekmi uz logiem un durvīm
- Logu un durvju rāmju montāža, izolācija un blīvēšana
- Atveru aizpildīšana un blīvēšana, aizpildīšana pa atverēm
- Vertikālo un horizontālo savienojumu blīvēšana un izolācija, uzstādot izolācijas blokus
- Siltumizolācijas materiālu stiprināšana (putuplasta un poliuretāna loksnes), savienojumu blīvēšana un fiksēšana
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!