Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Iekšējā vītne, iespraužamais nipelis, 2000. sērija
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Liels plūsmas ātrums līdz 2100 l/min un maks. darba spiediens 16 bāri.
Ļauj optimāli pievadīt saspiestu gaisu un izmantot pneimatiskos instrumentus, palielinot darba ražīgumu un samazinot enerģijas izmaksas.
Hermētiski savienojumi
Mazs enerģijas patēriņš un augsta efektivitāte
Rūdīta tērauda nipeļi
Maksimālai slodzes izturībai un ilgam darbmūžam.
Atklātās virsmas ir ar hroma, niķeļa vai cinka pārklājumu.
Augsta izturība pret koroziju - aizsardzība pat lielas slodzes apstākļos.
2000. sērijas savienotājelementi atbilst Eiropas standartam, un to nominālais platums ir 7,6 mm.
Eiropas standartiem atbilstoši profili ir saderīgi ar citiem saspiesta gaisa savienotājelementiem.
Materiāls: Tērauds
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!