Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
ASSY® 3.0 cinkota, dzeltena kokskaidu plāksnes skrūve
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 cinkota, dzeltena kokskaidu plāksnes skrūve - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 cinkota, dzeltena kokskaidu plāksnes skrūve - 2

Attēli ir tikai piemēri. Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

ASSY® 3.0 cinkota, dzeltena kokskaidu plāksnes skrūve

Universālai izmantošanai mēbeļu ražošanā, interjera stiprinājumiem un galdniecībā.

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejami 2 varianti
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
Cinkota tērauda, dzeltena, daļēja vītne, gremdgalva ar frēzēšanas kabatu, AW uzgalis



Savieno koksnes elementus, nevis šķeļ tos



Pamatnes:


Cietkoksne (skujkoku koksne, osis, dižskābardis, ozols), laminētas sijas, krusteniski laminēti kokmateriāli (CLT), koksnes saplāksnis (skujkoku koksne vai BauBuche), OSB un skaidu plāksnes.


Frēzēšanas kabatas - visur gremdgalvas skrūves!


  • Piemērots koksnei un savienojumiem (stiprinājumiem)

  • Minimāli apstrādāto koksnes materiālu bojājumi

  • Mazāk skrāpējumu uz virsmām


Gala frēze - palīgmotors mazākai jaudai


  • Ieskrūvējamas gremdgalvas skrūves griezes momenta samazinājums, it īpaši ar garām skrūvēm

  • Ieskrūvēšanas instrumentu aizsardzība

  • Sākot ar diametru = 5 mm, L = 70 mm


Asimetriska vītne - lielāks griešanās ātrums


  • Zems ieskrūvēšanas griezes moments

  • Augsts pārgriešanas spēks

  • Ātrāka ieskrūvēšana salīdzinājumā ar parastām skaidu plākšņu skrūvēm

  • Divkārša vītne: 3,0-4,5 mm

  • Rupjā vītne: 5,0-12,0 mm


AW uzgalis - lielāks pievikšanas spēks


  • Optimāla spēku pārnese

  • Lieliski piegulošas

  • Ātra atrašana

  • Skrūve droši fiksējas

  • Gals gandrīz neatskrūvējas

  • Nav kustības

  • Nebojā skrūves virsmas pārklājumu

  • Tikai pieci galu izmēri diametriem no 3,0 līdz 12,0 mm


Gredzenveida/atbilstoša vītne - koksne mazāk šķeļas, skrūves ļoti reti tiek izrautas


  • Minimāls sadalīšanas spēks, it īpaši skrūvējot malās

  • Zemāks ieskrūvēšanas griezes moments

  • Novērš izraušanu gredzenveida vītnes ieciršanās dēļ

  • Gredzenveida vītne: 3,0-4,5 mm

  • Atbilstoša vītne: 5,0-12,0 mm
Piezīme

Skrūves nav piemērotas lietošanai ārpus telpām un telpās, kas pakļautas īslaicīgi vai pastāvīgi augstam mitruma līmenim. Šādā gadījumā izmantojiet ASSY® 3.0, nerūsējošā tērauda A2 skrūves.


Lai metāla elementus piestiprinātu koksnei, izzāģējiet precīzu izgriezumu metāla izcilnī.


ASSY 3.0 skaidu plāksnes skrūves ir optimizētas izmantošanai koksnes materiālos. Izmantojot plastmasas stiprinājumos (enkuros), ir iespējama slodzes izturības samazināšanās. Tāpēc ieteicams izmantot tikai skrūves bez optimizētiem vītņu galiem (urbja uzgalis, salāgota vītne, gredzenvītne, robaina mala, pašattīroša rieva utt.) plastmasas enkuros, piemēram, Würth ASSY D, prefiksa numurs 0151 (gremdgalva) un prefiksa numurs 0153 (apaļa galva).



Pieejamie darba dokumenti:


kokmateriālu mērīšanas programmatūra, slodzes rādītāju tabulas un detalizēti apstrādes norādījumi pieejami apkopes vietnē www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190