Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
ASSY® 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve - 2

Attēli ir tikai piemēri. Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

ASSY® 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve

Universālai izmantošanai mēbeļu ražošanā, veikalu interjeru izveidē, iekštelpu apdarē un iekštelpu aprīkojumam.

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejami 3 varianti
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
Cinkota tērauda, zili pasivēta, pilna garuma vītne, gremdgalva, AW savienojums



Savieno koksnes elementus, nevis šķeļ tos



Pamatnes:


Cietkoksne (skujkoku koksne, osis, dižskābardis, ozols), laminētas sijas, krusteniski laminēti kokmateriāli (CLT), koksnes saplāksnis (skujkoku koksne vai BauBuche), OSB un skaidu plāksnes.


Frēzēšanas kabatas - iegremdēšanai jebkurā materiālā!


  • Piemērots koksnei un savienojumiem (stiprinājumiem)

  • Minimāli apstrādāto koksnes materiālu bojājumi

  • Mazāk skrāpējumu uz virsmām


Asimetriska vītne - lielāks griešanās ātrums


  • Zems ieskrūvēšanas griezes moments

  • Augsts pārgriešanas spēks

  • Ātrāka ieskrūvēšana nekā ar parastām skaidu plāksnes skrūvēm

  • Rupjā vītne: 5,0-12,0 mm


AW savienojums - lielāks pievilkšanas spēks


  • Optimāla spēku pārnese

  • Ļoti laba un cieša fiksācija

  • Ātra atrašana

  • Skrūve droši fiksējas

  • Gals gandrīz neatskrūvējas

  • Nav kustības

  • Nebojā skrūves virsmas pārklājumu

  • Tikai pieci galu izmēri diametriem no 3,0 līdz 12,0 mm


Salāgota vītne - mazāka iespēja, ka koks sašķelsies, ļoti maz izraušanas gadījumu


  • Minimāls sadalīšanas spēks, it īpaši skrūvējot malās

  • Zemāks ieskrūvēšanas griezes moments

  • Novērš izraušanu gredzenveida vītnes ieciršanās dēļ

  • Atbilstoša vītne: 5,0-12,0 mm
Piezīme

Skrūves nav piemērotas lietošanai ārpus telpām un telpās, kas pakļautas īslaicīgi vai pastāvīgi augstam mitruma līmenim. Šādā gadījumā izmantojiet ASSY® 3.0 nerūsējošā tērauda A2 skrūves.



ASSY 3.0 skaidu plāksnes skrūves ir optimizētas izmantošanai koksnes materiālos. Izmantojot plastmasas stiprinājumos (enkuros), ir iespējama slodzes izturības samazināšanās. Tāpēc plastmasas dībeļos ieteicams izmantot tikai skrūves bez optimizētiem vītnes galiem (urbšanas gals, atbilstoša vītne, gredzenveida vītne, robota mala, pašattīroša rieva u.c.), piem., Würth ASSY D, prefiksa numurs 0151 (gremdgalva) un prefiksa numurs 0153 (plakana galva).



Veidojot tērauda skrūvju savienojumus, tērauda daļās ir jāieurbj precīza gremdgalvas atvere.



Pieejamie darba dokumenti:


Kokmateriālu mērīšanas programmatūra, slodzes rādītāju tabulas un detalizēti apstrādes norādījumi pieejami apkopes vietnē www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190