Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
ASSY® 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve - 2

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

ASSY® 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve

Universālai izmantošanai mēbeļu ražošanā, veikalu un interjera montāžā, jumtu likšanā un galdniecībā

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejams 1 variants
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
Cinkota tērauda, zili pasivēta, daļēja garuma vītne, gremdgalva ar frēzēšanas kabatām, AW savienojums



Savieno koksnes elementus, nevis šķeļ tos



Virsmas:


Masīva koksne (skujkoku koksne, osis, dižskābardis, ozols), laminētas sijas, krusteniski līmēta koksne (CLT), koksnes saplāksnis (skujkoku koksne vai BauBuche), OSB un skaidu plāksnes.



Frēzēšanas kabatas - iegremdējiet skrūves galvu jebkur


  • Piemērots koksnei un savienojumiem (stiprinājumiem)

  • Minimāli apstrādāto koksnes materiālu bojājumi

  • Mazāk skrāpējumu uz virsmām


Frēzēšanas mehāniskā ietvere: "papildu motors" mazākai jaudai


  • Ieskrūvējamas gremdgalvas skrūves griezes momenta samazinājums, it īpaši ar garām skrūvēm

  • Ieskrūvēšanas instrumentu aizsardzība

  • Sākot ar diametru = 5 mm, L = 70 mm


Asimetriska vītne lielākam ātrumam


  • Zems ieskrūvēšanas griezes moments

  • Augsts pārgriešanas spēks

  • Ātrāka ieskrūvēšana nekā ar parastām skaidu plāksnes skrūvēm

  • Divkārša vītne: 3,0-4,5 mm

  • Rupjā vītne: 5,0-12,0 mm


AW savienojums lielākam pievilkšanas spēkam


  • Optimāla jaudas pārvade

  • Ļoti laba un cieša fiksācija

  • Ātra atrašana

  • Skrūve droši fiksējas

  • Gals gandrīz bez izciļņiem

  • Nav kustības

  • Nebojā skrūves virsmas pārklājumu

  • Tikai pieci galu izmēri diametriem no 3,0 līdz 12,0 mm


Gredzenveida/atbilstoša vītne, lai koksne mazāk šķeltos, skrūves ļoti reti tiek izrautas


  • Minimāls sadalīšanas spēks, it īpaši skrūvējot malās

  • Zemāks ieskrūvēšanas griezes moments

  • Novērš izraušanu gredzenveida vītnes ieciršanās dēļ

  • Gredzenveida vītne: 3,0-4,5 mm

  • Atbilstoša vītne: 5,0-12,0 mm
Piezīme

Skrūves nav piemērotas lietošanai ārpus telpām un telpās, kas pakļautas īslaicīgi vai pastāvīgi augstam mitruma līmenim. Šādā gadījumā izmantojiet ASSY® 3.0 nerūsējošā tērauda A2 skrūves.


Lai metāla elementus piestiprinātu koksnei, izzāģējiet precīzu izgriezumu metāla izcilnī.


ASSY 3.0 skaidu plāksnes skrūves ir optimizētas izmantošanai koksnes materiālos. Izmantojot plastmasas stiprinājumos (enkuros), ir iespējama slodzes izturības samazināšanās. Tāpēc plastmasas dībeļos ieteicams izmantot tikai skrūves bez optimizētiem vītnes galiem (urbšanas gals, atbilstoša vītne, gredzenveida vītne, robota mala, pašattīroša rieva u.c.), piem., Würth ASSY D, prefiksa numurs 0151 (gremdgalva) un prefiksa numurs 0153 (apaļa galva).



Pieejamie darba dokumenti:


kokmateriālu mērīšanas programmatūra, slodzes rādītāju tabulas un detalizēti apstrādes norādījumi pieejami apkopes vietnē www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Izmantojot šīs skrūves, ievērojiet ETA-11/0190 tehniskos parametrus.