Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
ASSY® 3.0 kombinācijas koka skrūve
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 kombinācijas koka skrūve - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 kombinācijas koka skrūve - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 kombinācijas koka skrūve - 3

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

ASSY® 3.0 kombinācijas koka skrūve

Spēcīgiem tērauda/koka un koka/koka skrūvju savienojumiem ar U formas paplāksnēm; it īpaši koka būvēm un galdniecībā.

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejami 2 varianti
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
Tērauds ar cinka pārklājumu, zili pasivēts, daļēja vītne



Kombinētā galva ar AW savienojumu un armētas vārpstas kakliņu ir ārkārtīgi daudzpusīga, un tai ir liela jaudas pārvade.



Asimetriska rupja vītne ar slīdēšanu veicinošu pārklājumu, ar atbilstošu vītni un atskarpi nozīmē par 30% mazāku laika patēriņu un mazāku šķelšanās tendenci lietošanas laikā.



Galva:


Kombinētā sešstūra galva un AW savienojums ar armētas vārpstas kakliņu ļoti elastīgai jaudas pārvadei un ideālu iegulšanos metāla elementu savienojumos.



Vītne:


Asimetriska, rupja un asa vītne ātrai ieskrūvēšanai.



Plastmasas pārklājums bez berzes:


Ļauj viegli ieskrūvēt, samazinot berzi.



Gala frēze


Frēzēšanas daļa pēc vītnes samazina ieskrūvēšanas griezes momentu par 20%.



Gals


Mazāka šķelšanās iespēja atbilstošas vītnes dēļ.

Piezīme

Individualizētiem statiskiem ieteikumiem var izmantot Würth kokmateriālu izmēru programmatūru (tiešsaistē vai lejupielādei darbam bezsaistē). Informāciju par vienkāršām standarta lietojuma iespējām, lūdzu, skatiet aprēķinu tabulās. Bezmaksas eksemplārs pieejams pie tirdzniecības pārstāvja.



Skaidu plākšņu skrūves ir optimizētas izmantošanai kokmateriālos. Izmantojot plastmasas stiprinājumos (enkuros), ir iespējama slodzes izturības samazināšanās. Tāpēc plastmasas dībeļos ieteicams izmantot tikai skrūves bez optimizētiem vītnes galiem (urbšanas gals, atbilstoša vītne, gredzenveida vītne, robota mala, pašattīroša rieva u.c.), piem., Würth ASSY D, prefiksa numurs 0151 (gremdgalva) un prefiksa numurs 0153 (apaļa galva).



Pieejamie darba dokumenti:


kokmateriālu mērīšanas programmatūra, slodzes rādītāju tabulas un detalizēti apstrādes norādījumi pieejami apkopes vietnē www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190