Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
ASSY® 4 CSMP universālā skrūve No cinkota tērauda, vītne visā garumā, 90° frēzētājgalvas kabata
Universāla skrūve ar vītni visā garumā ātrai, pastāvīgai koka-koka savienojumu stiprināšanai vai metāla-koka stiprinājumiem mēbeļu ražošanā, iekštelpu konstrukcijās vai koka konstrukcijās sausās iekštelpās vai no laikapstākļiem pasargātās vietās
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
RW savienojums nodrošina ideālu jaudas pārvadi
- Lielāks urbja kontakta laukums nodrošina lielāku jaudu
- Cieši piegulošs padziļinājums un ideāla urbja fiksācija nodrošina labāku stabilitāti, ieskrūvēšanu ar vienu roku un precīzu pozicionēšanu
- Retāk jāmaina urbis, viens urbis der vairākiem skrūves diametriem
- Saderība ar iepriekšējo AW savienojumu
Bez skrūves pārvilkšanas vai atdalīšanās un augsta padeve
- Rupjās vītnes pastiprinātā, asimetriskā vītnes atloka ģeometriskā forma nodrošina lielāku jaudas pārvadi lapkoku materiālos
- Augstāki vītnes atloki nodrošina labāku fiksāciju
Gluds vītnes sākums nodrošina labāku skrūves iegriešanos un fiksāciju
- Samazināts šķelšanās efekts gala kupola formas frēzēšanas elementa izspiešanas efekta dēļ
- Griešanās ar vītnes samazinātu berzi nodrošina, ka ir nepieciešams mazāks ieskrūvēšanas spēks
Izturīgas un elastīgas
- Pielāgota termiskā apstrāde garantē izturību un lielu elastīgumu
- Konkrētās konstrukcijas plānošanai ir ieteicams izmantot Würth programmatūru vai attiecīgus projektēšanas palīglīdzekļus. Lai izvēlētos ASSY skrūvju izmēru, sākot ar 5 mm diametru, izmantojiet Würth programmatūru koka konstrukcijām
- Nelietojiet skrūvi materiālos, kas ir tieši pakļauti dabas apstākļu iedarbībai, atrodas mitrās telpās, kuru vide satur hlora gāzi. Lietojot ārpus telpām un telpās ar pastāvīgi augstu mitruma līmeni, izmantojiet ASSY 4 A2 vai A4 nerūsējošā tērauda skrūves, un, ja atmosfērā ir hlors, HCR nerūsējošā tērauda skrūves
- ASSY 4, ASSYplus 4 un ASSYplus 4 FT skaidu plāksnes skrūves ir optimizētas lietošanai kokā un koksnes materiālos. Plastmasas enkuriem, kur var samazināt arī slogojamību, izmantojiet tikai skrūves bez uzlabota vītnes gala (gals ar frēzēšanas ribām, urbja uzgalis, pašattīroša rieva utt.), piem., ASSY D skrūves ar gremdgalvu vai apaļu galvu
ETA-11/0190 apstiprinājums
Jāievēro Eiropas tehniskais apstiprinājums (ETA)
Metāla savienojumiem ar koku, kas paredzēti stiepes spēkiem
Vītne visā garumā sākas uzreiz zem galvas un dod iespēju, piem., stiprināt koksnes vai plākšņu savienojumus, kas paredzēti stiepes spēkiem ar augstu nestspēju. Lielāks skrūves izraušanas spēks tiek panākts ar maksimālu vītnes garumu.
Darbiem ar 1. un 2. lietojuma klasi (no ∅ > 4 mm)
- Augstas kvalitātes virsmas aizsardzība, cinks, zilā krāsā pasivēts, nesatur hromu (VI), līdz ∅ 4 mm A2K 5 µm, no ∅ 4,5 mm A3K 8 µm biezs slānis
- Var izmantot darbiem ar 1. lietojuma klasi (iekštelpām) un no ∅ > 4 mm darbiem ar 2. lietojuma klasi (vietās ārpus telpām ar jumtu) saskaņā ar EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 prasībām
- Skrūvēm no ∅ 4,5 mm ar cinka slāņa biezumu 8 µm un Cr(III) pasivēšanu. Ir izpildīta prasība par T2/C2 klasifikāciju saskaņā ar prEN 14592:2017 (D)
- ASSY skrūves ir apstiprinātas lietošanai gandrīz statiskai slodzei
- Skrūves optimālam pielietojumam ir jāizmanto RW urbis
- Skrūves ar vītni pilnā garumā ir piemērotas drošai armatūras vai plānu materiālu montāžai. Jāizvēlas skrūve, kas ir īsāka par tās pamatnes biezumu, kurā skrūve tiks skrūvēta
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!