Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
ASSY® 4 CSMP universālā skrūve Cinkota tērauda skrūve ar daļēju vītni un gremdgalvas frēzēšanas kabatas galvu
Universāla skrūve ar daļēju vītni ātrai bezatstarpju koka-koka savienojumu stiprināšanai mēbeļu ražošanā, iekštelpu montāžā vai koka konstrukcijās sausās iekštelpās vai no laikapstākļiem pasargātās vietās
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
RW padziļinājumi nodrošina ideālu jaudas pārvadi
- Lielāks uzgaļa kontakta laukums nodrošina lielāku jaudu
- Cieši piegulošs padziļinājums un ideāla urbja fiksācija nodrošina labāku stabilitāti, ieskrūvēšanu ar vienu roku un precīzu pozicionēšanu
- Retāk jāmaina uzgalis, viens uzgalis der vairākiem skrūves diametriem
- Saderīga ar iepriekšējo AW pievilkšanas sistēmu
Skrūves ieskrūvēšanai ir nepieciešams ievērojami mazāk spēka
- Frēzēšanas kāta nobīdītais frēzēšanas efekts nodrošina samazinātu atstarpju efektu pēc kāta ieskrūvēšanas
- Augstā graujošā griezes momenta dēļ samazināts skrūves lūšanas risks
- Vītnē iestrādātais frēzēšanas kāts nodrošina mazāku traumu risku, ko rada izvirzītas metāla skaidas
- Augsta uzklāšanas rīku aizsardzība
Bez skrūves pārvilkšanas vai atdalīšanās un augsta padeve
- Rupjās vītnes pastiprinātā, asimetriskā vītnes atloka ģeometriskā forma nodrošina lielāku jaudas pārvadi lapkoku koksnes materiālos
- Augstāki vītnes atloki nodrošina labāku fiksāciju
Gluds vītnes sākums nodrošina labāku skrūves iegriešanos un fiksāciju
- Samazināts atstarpju efekts gala kupola formas frēzēšanas elementu izspiešanas efekta dēļ
- Griešanās ar vītnes samazinātu berzi nodrošina, ka ir nepieciešams mazāks ieskrūvēšanas spēks
Izturīgas un elastīgas
- Pielāgota termiskā apstrāde garantē izturību un augstu elastīgumu
ETA-11/0190 apstiprinājums
- Konkrētās konstrukcijas plānošanai ir ieteicams izmantot Würth programmatūru vai attiecīgus projektēšanas palīglīdzekļus. Lai izvēlētos ASSY skrūvju izmēru, sākot ar 5 mm diametru, izmantojiet Würth programmatūru koka konstrukcijām
- Nelietojiet skrūvi materiālos, kas ir tieši pakļauti dabas apstākļu iedarbībai, atrodas mitrās telpās, kuru vide satur hlora gāzi. Lietojot ārpus telpām un telpās ar pastāvīgi augstu mitruma līmeni, izmantojiet ASSY 4 A2 vai A4 nerūsējošā tērauda skrūves, un, ja atmosfērā ir hlors, HCR nerūsējošā tērauda skrūves
- ASSY 4, ASSYplus 4 un ASSYplus 4 FT skaidu plāksnes skrūves ir optimizētas lietošanai kokā un koksnes materiālos. Plastmasas enkuriem, kur var samazināt arī slogojamību, izmantojiet tikai skrūves bez uzlabota vītnes gala (gals ar frēzēšanas ribām, urbja uzgalis, pašattīroša rieva utt.), piemēram, ASSY D skrūves ar gremdgalvu vai apaļu galvu
ETA-11/0190 apstiprinājums
Jāievēro Eiropas tehniskais apstiprinājums (ETA)
Paralēlās pievilkšanas lielums RW30 ir pieejams lietošanai logos ar 6 mm diametru. Tas atvieglo kombinēšanu ar AMO skrūvēm, kas aprīkotas ar RW30.
Paredzētas koksnes-koksnes savienojumu savilkšanai
Daļējā vītne, kas sākas tieši zem mehāniskās ietveres, nodrošina koksnes-koksnes savienojumu savilkšanu. Šajā gadījumā vītne ir novietota pilnībā otrā apakšējā komponentā.
Darbiem ar 1. un 2. lietojuma klasi (no > 4 mm diametra)
- Augstas kvalitātes virsmas aizsardzība, cinkots, zili pasivēts, nesatur hromu(VI), līdz diam. 4 mm A2K 5 µm, no diam. 4,5 mm A3K 8 µm biezs slānis
- Var izmantot darbiem ar 1. lietojuma klasi (iekštelpās) un no > 4 mm diametra darbiem ar 2. lietojuma klasi (mitrās vietās vai vietās ārpus telpām ar jumtu) saskaņā ar EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 prasībām
- Skrūvēm no 4,5 mm diametra ar cinka slāņa biezumu 8 µm un Cr(III) pasivēšanu. Ir izpildīta prasība par T2/C2 klasifikāciju saskaņā ar prEN 14592:2017 (D) prasībām
- Lai uzlabotu savienošanas efektu vai galvas pievilkšanas pretestību, ir ieteicams lietot kopā ar ideāli atbilstošām ASSY 4 skrūvju paplāksnēm
- ASSY skrūves ir apstiprinātas lietošanai kvazistatiskai slodzei
- Skrūves optimālam pielietojumam ir jāizmanto RW uzgalis
- Skrūves ar daļējo vītni ir ideāli piemērotas koka detaļu savienošanai. Lai iegūtu optimālo detaļu konstrukciju, fiksējamās detaļas biezums nedrīkst pārsniegt kāta garumu
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!