Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
ASSY® 3,0 zilā krāsā, cinkots Kokskaidu plāksnes skrūve
Universāla izmantošana mēbeļu ražošanā, galdniecībā, veikalu un interjera izveidē.
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Cinkots, zila pārklājuma tērauds, vītne visā garumā, gremdgalva, AW savienojums
Savieno koksnes elementus, nevis šķeļ tos
AW savienojums lielākam pievilkšanas spēkam
- Optimāla spēka pārnese
- Lieliski piegulošas
- Ātra pielāgošana
- Skrūve droši fiksējas
- Skrūves gals praktiski neatskrūvējas
- Nav kustības
- Nebojā skrūves virsmas pārklājumu
- Tikai 5 uzgaļi skrūvju diametram 3,0-12,0 mm
Mehāniskas ietveres frēze – “palīgmotors” mazai jaudai
- Ieskrūvējamas gremdgalvas skrūves griezes momenta samazinājums, it īpaši ar garām skrūvēm
- Mazāka slodze darbarīkiem
- No Ø = 5 mm, L = 70 mm
Asimetriska vītne – lielāks griešanās ātrums
- Zems ieskrūvēšanas griezes moments
- Augsts pārgriešanas spēks
- Ātrāka ieskrūvēšana nekā izmantojot parastās koka skaidu plates skrūves
Gredzenveida/atbilstoša vītne - koksne mazāk šķeļas, skrūves ļoti reti tiek izrautas
- Mazs sašķelšanas spēks, it īpaši skrūvējot tuvu malām
- Mazāks ieskrūvēšanas griezes moments
- Gredzenveida vītnes iesišanas efekts lielā mērā novērš skrūves izraušanu
- Gredzenveida vītne: 3,0-4,5 mm
- Atbilstoša vītne: 5,0-12,0 mm
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!