Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Abpusēja līmlenta Multitack
Abpusēja līmlenta ar labu adhēzijas stiprību un iekšējo izturību
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Karstumizturība līdz 75 °C
Īpaši liela un noturīga stiprība
- Izcila pielipšanas stiprība un īpaši spēcīga gala līpamība
- Izcila iekšējā izturība paaugstinātā temperatūrā
- Var noplēst ar roku
- Īpaši piemērota lielai slodzei uz gludas un raupjas virsmas
Tekošā metra izturība līdz:
- 8 kg (25 mm platumam);
- 6 kg (19 mm platumam);
- 4 kg (12 mm platumam).
Piemērota dažādām virsmām
- Ideāli piemērota dažādām pamatnēm, tostarp materiāliem ar mazu virsmas enerģiju
- Der metālam, plastmasai, polietilēnam, polipropilēnam, kokam, stiklam, akmenim/betonam
Ideāla izmantošanas temperatūra ir apmēram no +15 °C līdz 30 °C. Jāglabā temperatūrā no +10 °C līdz +30 °C. Maksimālā termoizturība ir +75 °C. Pirms līmlentas Multitack izmantošanas, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu izmantošanas norādījumiem, kas ir iekļauti visos Multitack iepakojumos.





Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktie testi un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita, glabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam savu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.
Pielīmējama pie gandrīz visām virsmām, piemēram, ABS, PET, PE, PP, PVC, koka, metāla, keramiskajām flīzēm, stikla, ar pulverkrāsu pārklātām, raupjām un porainām virsmām. Paredzēta lietošanai telpās. Katram kilogramam slodzes nepieciešami vismaz 25 cm² līmējošās virsmas. Ļauj ātri un viegli uzstādīt pamatnes, nosaukuma plāksnes, āķus, pastkastītes, paneļu materiālus, flīzes, LED profilus un citus priekšmetus. Der dekoratīviem ornamentiem un rāmjiem no poliuretāna un polistirola putām. Ideāli piemērota dūmu detektoru uzstādīšanai. Metālapstrādei/inženiertīkliem: ļauj pielīmēt kabeļu kanālus, piestiprināt zīmes, stikla elementus, rokturus utt. Sanitārajām vajadzībām: der dekoratīviem elementiem, dozējošām sistēmām utt.
Pirms produkta izmantošanas virsmas jānotīra, jāpadara sausas un uz tām nedrīkst būt putekļi, smērvielas, eļļas un citi netīrumi.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!