Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
PVC maskēšanas lente

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

PVC maskēšanas lente

Augstas kvalitātes maskēšanas lente dažādiem būvniecības pielietojumiem.

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejams 1 variants
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
Piemērota lietošanai nelabvēlīgos laikapstākļos.



  • Mīksta PVC plēve, kas pārklāta ar agresīvu dabīgā kaučuka bāzes līmi, kas nodrošina izcilu veiktspēju sarežģītā vidē.

  • UV izturīgs līdz divām nedēļām.

  • Karstumizturīgs līdz +60 °C.


Piemērots celtniecības darbiem.



  • Lokšņu stiprināšana būvlaukumos.

  • Objektu maskēšanai krāsošanas un apmešanas laikā.

  • Remonts, marķēšana, maskēšana un apkope.

  • Ļoti viegli saskatāma. Fluorescējoši oranža krāsa un virsma, uz kuras var rakstīt.


Viegli lietojama.



  • Lente noņemšanas laikā neplīst, bet to ir viegli griezt ar roku.

  • Viegli atritinama.


Šis produkts ir pieejams divās versijās


  • 0992 401 090 ar reljefu

  • 0992 401 091 gluds
PiezīmeProdukts jāuzglabā tīrā, sausā un labi vēdināmā telpā temperatūrā no +10 līdz +30 °C. Šādos apstākļos produkts kalpos vismaz 36 mēnešus.
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir mūsu veiktās pārbaudes un pieredze; veiciet savas pārbaudes pirms katras lietošanas reizes. Lielā izmantošanas veidu skaita, kā arī glabāšanas un lietošanas nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Jebkāda tehniskā informācija vai ieteikums, ko sniedz mūsu bezmaksas klientu serviss, tiek nodrošināts, neuzņemoties nekādu atbildību, ja vien attiecīgais ieteikums vai informācija nav iekļauti mūsu ar līgumu noteikto pakalpojumu tvērumā vai arī konsultants nav rīkojies apzināti. Mēs nodrošinām mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas produkta uzlabošanas nolūkā.