Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Amo® III 7.5 3. tipa loga rāmja skrūve Pusapaļa galva
Logu montāžai betona un vienlaidu akmeņu mūrī. Ar lielu pusapaļu galvu, kas ļauj precīzi novietoties pret loga profilu un to var optimāli pārklāt ar aizsargvākiem. Tērauda, dzelteni cinkota, AW30 savienojums
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
- Stingra fiksācija, noņemams enkurs bez izplešanās spiediena
- Slodzi nesošās īpašības tiek saglabātas pat ar termisko slodzi
- Pārbaudītais ugunsizturības ilgums: 120 minūtes
- Laika ietaupījums – nav vajadzīgs enkurs
- Īss uzstādīšanas laiks, jo ievietošanai nav vajadzīgi darbarīki
- AW savienojums ilgākam uzgaļa ekspluatācijas laikam, uzlabota enerģijas pārvade, bez izstumšanas spēka
- Uzstādīšana caurspiežot
- Tūlītēja nestspēja – pēc ievietošanas nav jāgaida
- Noņemams
- Ievietošanas laikā praktiski nav izplešanās spēka
Lietošanas informācija
Logu un ārdurvju uzstādīšanas darbu plānošanas un veikšanas pamatnostādnes, 2010. gada izdevums
Izstr. Nr. 5995000000:
Stiprinājumam ir droši jāpārnes uz konstrukciju un pamatni visi parastie spēki, kas ietekmē logu. Tāpēc kopējā slodze jāaprēķina, iekļaujot, piemēram, logu slodzi, vēja slodzi un darba slodzi (skatiet standarta DIN 1055 prasības). Patlaban spēkā esošie būvnormatīvi paredz, ka ēkas un to sastāvdaļas jāplāno tā, lai tās neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību vai sabiedrības drošību. Arī logu stiprinājumiem jāatbilst šiem kritērijiem.
Logu sienas saskaņā ar iepriekšējo standartu DIN 18056 vai elementi, kuru virsma ir lielāka par 9 m², un pret negadījumiem drošs stiklojums, kā noteikts Vācijas tehniskajos noteikumos par drošības stiklojumu (TRAV) vai standarta prasībās DIN 18008-4.
Standarta DIN 18056 prasības, ko piemēro logu sienām ar minimālo virsmas laukumu 9 m² un minimālo malas garumu 2 m. Šim nolūkam būtu jāizmanto enkuri ar vispārēju būvatļauju vai Eiropas tehnisko apstiprinājumu, vai ar individuālu apstiprinājumu. Tāpat ir jāizmanto tikai enkuri ar vispārēju būvatļauju vai Eiropas tehnisko apstiprinājumu, vai ar individuālu apstiprinājumu, lai nostiprinātu pret negadījumiem drošu stiklojumu, kā noteikts Vācijas tehniskajos noteikumos par drošības stiklojumu (TRAV) vai standarta prasībās DIN 18008-4.
Cita informācija
Ir svarīgi pārbaudīt, vai komponenti ir pareizi uzstādīti konkrētajiem būves apstākļiem (piemēram, loga vērtnes svars, virsmas īpašības). Pret negadījumiem drošu stiklojumu, kā noteikts Vācijas tehniskajos noteikumos par drošības stiklojumu (TRAV) vai standarta DIN 18008-4 prasībās, drīkst piestiprināt tikai ar AMO III skrūvi, ja pirms uzstādīšanas sākšanas ir saņemts atbilstošs individuāls apstiprinājums.
Salāgojiet logu rāmjus, izmantojot izlīdzināšanas skavas vai piesūknējamu polsteri (Amo Bag)
Skrūves garums = rāmja platums + attālums + ieskrūvēšanas dziļums (skatiet arī 55.2 Amo III 11,5 mm)
2000. gada 12. janvāra ugunsdrošības pārbaudes ziņojums Nr. 3174/0649-2.
Institūta ift Rosenheim veikta piemērotības pārbaude ūdensnecaurlaidīgu logu nostiprināšanai saskaņā ar ift Direktīvu FE-07/1. 2006. gada 17. maija pārbaudes ziņojums Nr. 202 31790.
- Koka, plastmasas un alumīnija logu rāmju uzstādīšana bez spriegojuma
- Rāmju savienošana
- Logu skavu, šarnīra enkuru un iedzenamu spīļu stiprinājumu piestiprināšanai (īsā versija)
- Lielā plakanā galva nodrošina to, ka tā precīzi novietojas pret loga profilu, tādējādi garantējot aizsargvāku ērtu lietošanu.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!