Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Ātrais savienojums ar 2000. sērijas ērto savienojumu Paredzēts Würth PU caurulēm
Ātrais savienojums ar 2000. sērijas ērto savienojumu Paredzēts Würth PU caurulēm - 1
Ātrais savienojums ar 2000. sērijas ērto savienojumu Paredzēts Würth PU caurulēm - 2

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Ātrais savienojums ar 2000. sērijas ērto savienojumu Paredzēts Würth PU caurulēm

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejams 1 variants
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
Liels plūsmas ātrums līdz 2100 l/min un maks. darba spiediens 16 bāri.


Ļauj optimāli pievadīt saspiestu gaisu un izmantot pneimatiskos instrumentus, palielinot darba ražīgumu un samazinot enerģijas izmaksas.



Ergonomiskas formas fiksācijas uzmava


Tā nodrošina stabilu satvērienu un novērš komponenta izslīdēšanu.



Neliels savienošanas spēks ļauj darboties ar vienu roku.


Vienkāršai, ātrai un drošai pievienošanai un atvienošanai nepieciešams tikai minimāls spēks.



Hermētiski savienojumi


Mazs enerģijas patēriņš un augsta efektivitāte



Cietinātas fiksācijas uzmavas


Maksimālai slodzes izturībai un ilgam darbmūžam.



Atklātās virsmas ir ar hroma, niķeļa vai cinka pārklājumu.


Augsta izturība pret koroziju — aizsardzība pat lielas slodzes apstākļos.



2000. sērijas savienojumi atbilst Eiropas standartam, un to nominālais platums ir 7,6 mm.


Eiropas standartiem atbilstoši profili ir saderīgi ar citiem pneimatiskajiem savienojumiem



Materiāls: tērauds

Instrukcijas