Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
2000. sērijas ātrais savienojums ar iekšējo vītni
High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Ergonomic sleeve, one-handed operation and airtight connection for efficiency and safety
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Liels plūsmas ātrums līdz 2100 l/min un maks. darba spiediens 16 bāri.
Ļauj optimāli pievadīt saspiestu gaisu un izmantot pneimatiskos instrumentus, palielinot darba ražīgumu un samazinot enerģijas izmaksas.
Ergonomiskas formas fiksācijas uzmava
Tā nodrošina stabilu satvērienu un novērš komponenta izslīdēšanu.
Neliels savienošanas spēks ļauj darboties ar vienu roku.
Vienkāršai, ātrai un drošai pievienošanai un atvienošanai nepieciešams tikai minimāls spēks.
Hermētiski savienojumi
Mazs enerģijas patēriņš un augsta efektivitāte
Cietinātas fiksācijas uzmavas
Maksimālai slodzes izturībai un ilgam darbmūžam
Atklātās virsmas ir hromētas, niķelētas vai cinkotas.
Augsta izturība pret koroziju — aizsardzība pat lielas slodzes apstākļos
2000. sērijas savienojumi atbilst Eiropas standartam, un to nominālais platums ir 7,6 mm.
Eiropas standartiem atbilstoši profili saderīgi ar citiem pneimatiskajiem savienojumiem
Materiāls: tērauds
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!