Augstas redzamības bikses
Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Augstas redzamības bikses
Augstas redzamības darba bikses, kas atbilst EN ISO 20471:2013 2. klases prasībām vai EN ISO 20471:2013 3. klases prasībām, ja tiek izmantota kopā ar augstas redzamības jaku
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
- Noņemamas piekaramās kabatas ar āķa un cilpas aizdari priekšpusē, sānu kabatas
- Uzlīmes kabatas aizmugurē
- Augšstilba kabata ar rāvējslēdzēju, ID kartes un piekļuves caurlaides kabata un pildspalvas kabata
- Āmuru cilpa
- Pogājama siksna nazim
- Pastiprinātas ceļgalu sargu kabatas – divi dažādi augstumi
- Izturīgas cilpas jostai
- Krāsas: paaugstinātas redzamības dzeltena un oranža, tumši pelēka akcentējoša krāsa
- Materiāls 54% kokvilna, 46% poliesters
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!