Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Ausu aizsargi Uvex aXess one
Ausu aizsargi Uvex aXess one - 1
Ausu aizsargi Uvex aXess one - 2
Ausu aizsargi Uvex aXess one - 3
Ausu aizsargi Uvex aXess one - 4
Ausu aizsargi Uvex aXess one - 5
Ausu aizsargi Uvex aXess one - 6
Ausu aizsargi Uvex aXess one - 7
Ausu aizsargi Uvex aXess one - 8
Ausu aizsargi Uvex aXess one - 9

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Ausu aizsargi Uvex aXess one

Aktīvie Bluetooth ® ausu aizbāžņi ar RAL funkciju (reāli aktīva klausīšanās) maksimālam komfortam un drošībai

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejams 1 variants
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
Ļauj uztvert apkārtējos trokšņus un brīdinājuma signālus, kā arī nodrošina saziņas iespējas nelielā attālumā


  • Bluetooth 5.2, laba skaņas kvalitāte, liels darbības rādiuss, optimizēts enerģijas patēriņš

  • Iebūvēts skaņas līmeņa ierobežotājs


Duālā savienojuma režīms, vienlaicīgs savienojums ar divām Bluetooth ierīcēm


  • Brīvroku telefonija, sarunas laikā darbs nav jāpārtrauc

  • Tieša darbība ausu aizbāžņos, tālrunis paliek aizsargātā vidē

  • Audio palīgs - dzirdes aizsardzības ierīcē tiek paziņots par statusu, lai bīstamajā zonā nebūtu jāizņem dzirdes aizsardzības ierīce


Daudz funkciju


  • Ārējā audio ieeja, ierīcēm bez Bluetooth izmantojot 3,5 mm ligzdu

  • C tipa USB uzlādes ligzda, ātra uzlāde un vienkārša lietošana, jo spraudnis ir aksiāli simetrisks

  • LED uzlādes indikators

  • LED darbības statusa indikators

  • Divi telpiskās skaņas mikrofoni apkārtējā trokšņa pārraidei

  • Papildu balss mikrofons labai balss kvalitātei

  • Divi 40 mm skaļruņi labai skaņas kvalitātei

  • Iebūvēti kontaktligzdas vāciņi

  • IP54 ūdensdroši un putekļdroši, ideāli piemēroti lietošanai ārpus telpām

  • Bezatteices funkciju taustiņi ērtai lietošanai pat ar cimdiem

  • Atmiņas putu ausu spilventiņi labam blīvējumam un regulēšanai uz galvas

  • Polsterēta ērta galvas stīpa ar atmiņas putām, ērti valkājama

  • Papildu mikrofonu pārsegi, lai samazinātu vēja troksni un aizsargātu mikrofonus

  • Salokāma galvas stīpa kompaktai un ērtai glabāšanai
Piezīme
  • Uz šo izstrādājumu attiecas Direktīva 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). To nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem

  • No baterijām ir jāatbrīvojas saskaņā ar valsts noteikumiem

  • Pareiza utilizācija oficiālā pārstrādes uzņēmumā

  • UZMANĪBU! Sprādziena risks! Nepakļaujiet izstrādājumu uguns iedarbībai