Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Metināšanas ķivere ar automātisku režīmu EuroONE

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Metināšanas ķivere ar automātisku režīmu EuroONE

The EuroONE automatic welding helmet provides optimal protection with adjustable protection levels from 9 to 13, and ensures clear visibility when not activated. It is powered by solar cells, so you never have to worry about battery charging. With a lightweight design and effective UV and IR protection, it is ideal for use in varied temperature conditions.

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejams 1 variants
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
  • Lēcas automātiska aptumšošana

  • Regulējama stikla aptumšošana

  • Aptumšojuma diapazons DIN 3,5/ 9-13

  • Galvas lente ar ātras regulēšanas iespēju

  • Redzamība 98 x 44 mm

  • EN 166, EN 175, EN 379