Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
LED darba lukturis ar akumulatoru Ergopower Mini 10 W
Kompakts, taču jaudīgs uzlādējams LED darba lukturis ar IP67 aizsardzības pakāpi, tādēļ tas ir īpaši noturīgs pret putekļu un ūdens iekļūšanu
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
SMD LED gaismas avots
Laba termiskā kondicionēšana, kas nodrošina vienmērīgu gaismas izvadi
Divi gaismas režīmi
1000 lm un 500 lm
Pārslēgšanas režīms
Maks. intensitātes gaisma – min. intensitātes gaisma – izslēgts
LED uzlādes indikators
Četri LED indikatori aizmugurē, kas norāda akumulatora uzlādes statusu
Uzlāde
Izmantojot USB-C savienojumu vai bezvadu uzlādes bloku
Var izmantot ar trijkāji
Aizmugurē ir statīvs ar M8 izmēra atveri
Statīvā ir divi spēcīgi magnēti
Papildu uzstādīšanas metode
Akumulatora indikators
- Litija jonu: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh
- Komplektā iekļauts ES spraudnis, 5 V 1 A uzlādes ierīce un USB-C kabelis
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!