Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Atkārtoti uzlādējama LED rokas lampa Ergopower Twinblade+
Kompakta LED rokas lampa ar mazu gaismekli. Ar USB-C uzlādes pieslēgvietu un bezvadu uzlādes funkciju.
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
LED joslas abās pusēs, kā arī gaismekļa gala gaisma
Gaismas līmeņi
- 1000-100 lm galvenā gaisma vienā pusē
- 1000-100 lm no abām LED joslām kopā, 500 lm katrā pusē
- 150 lm gala gaisma
Divu slēdžu pārslēgšanas secība
- Augšējais slēdzis Gala gaisma/galvenā gaisma vienā pusē un aptumšošanas funkcija
- Apakšējais slēdzis Galvenā gaisma abās pusēs un aptumšošanas funkcija, 500 lm katrā pusē
Pamata apgaismojums ar aptumšošanas funkciju — turiet nospiestu pogu
Sasniedzot zemāko vai augstāko gaismas līmeni, gaismas indikators īslaicīgi nomirgo
Uzlādes laiks: aptuveni 5 stundas, izmantojot USB kabeli 6,5 stundas, izmantojot uzlādes bloku
Gaismekli var uzlādēt, izmantojot USB-C kabeli vai bezvadu uzlādes bloku
Gaismekli var pagriezt par 180°
Neliela izmēra gala lampa šaurām vietām – 12 mm plata
Apakšdaļā ir iebūvēts āķis un magnēts
USB barošanas bloks un USB-C kabelis iekļauti komplektācijā
Piegādes komplektācijā NAV uzlādes bloka
Litija jonu akumulators, 3,7 V, 4400 mAh
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!