Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Ugunsizturīgas tepes blīvēšanas materiāls Ø 15 mm kabelis
Ugunsizturīgas tepes blīvēšanas materiāls Ø 15 mm kabelis - 1
Ugunsizturīgas tepes blīvēšanas materiāls Ø 15 mm kabelis - 2
Ugunsizturīgas tepes blīvēšanas materiāls Ø 15 mm kabelis - 3

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Ugunsizturīgas tepes blīvēšanas materiāls Ø 15 mm kabelis

Efektīvs, veidojams tepes blīvēšanas materiāls ugunsizturīgai kabeļu un cauruļu blīvēšanai.

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejams 1 variants
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
  • Ugunsizturības klase: līdz EI 240

  • Atsevišķi kabeļi līdz Ø 80 mm, saišķi līdz Ø 50 mm

  • Metāla caurules līdz Ø 324 mm

  • Atkārtoti lietojamas

  • Skaņu absorbējošas

  • Izturīgas pret novecošanos

  • Neizdalās bīstamas vielas vai gaistoši organiski savienojumi (Volatile Organic Compounds, VOC)

  • Vienkārša izmantošana bez darbarīkiem
Piezīme

Izmantojot ugunsdrošām starpsienām, jāievēro ETA 21/0074 un tehniskajā dokumentācijā minētie norādījumi.

ETA-21/0074