blīvgredzenu uzstādīšanas komplektu varianti 8 gab. sistēmas koferī 4.4.1.
Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
blīvgredzenu uzstādīšanas komplektu varianti 8 gab. sistēmas koferī 4.4.1.
Apaļa aukla, dažādi diametri, NBR 70
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
- Ātrai un vienkāršai blīvgredzenu ražošanai
- NBR ir ķīmiskais nosaukums: nitrila butadiēna gumija (tādi zīmoli kā Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperatūras noturība: no -30 °C līdz +100 °C
- Materiālu pretestība: Eļļa, benzīns, tauki, alifātiskie ogļūdeņraži (propāns, butāns, minerāleļļas), atšķaidītas skābes un sārmi
Piezīme
DIN ISO 3302-1, pielaides klase E1 attiecas uz izmēru pielaidi
Izmantošanas joma
Laivu būve, mašīnbūve, kravu pārvadājumi, autoremonta darbnīcas, lauksaimniecības tehnikas un motociklu remonta darbnīcas, autobusu uzņēmumi u. c.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!